本製品はさらさら質感で指紋が付きにくい素材の背面ケースです。
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
指が通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリング付き。
180度開閉&360度回転で持ちやすい角度に調整可能です。
開いたリングに立てかけることで横置きの視聴スタンドとしても使用できます。
背面リングを使用する際は必ず端末とケースを一緒に手に持ってください。
背面リングのみを持って宙づりにしたり、振り回す等の行為はしないでください。
端末の落下や本製品の破損の原因となります。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケース内側にマイクロファイバーを採用。優しく端末を守ります。
質量(g)36
1個
¥1,619
税込¥1,781
当日出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード