「iphonese2 ケース」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLEモバイルウォータープルーフポーチ6.9インチMARKLESS STYLE
3,698税込4,068
1セット(5個)
6日以内出荷
【国際規格のIPX8基準に合格】6.9インチ全面ディスプレイスマホ対応のウォータープルーフポーチです。ポーチに入れた状態でタッチ操作、通話が可能なため夏のキャンプ、レジャー、野外フェス、また冬のウインタースポーツなどさまざまなシーンでご活用いただけます。ポーチをジッパーで二重に止めて2回折りたたみ、クリップパーツに入れて使用します。※スマートフォンのタッチパネルに保護フィルムなどを貼ってる場合、タップ時の反応が悪くなる場合があります※iPhoneSE、7~iPhone 8等を使用する場合、ホームボタンが”微弱な電流を通じて反応するセンサー式”のため、ポーチに入れた状態では反応しません。iPhoneのホームボタンを画面上に呼び出す「assistive touch」の設定をしてご利用ください。
材質ABS、PVC 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/124×215×13 ネックストラップ/全長約890
顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズ MR-6iシリーズ マイクロネット顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズ MR-6iシリーズマイクロネット
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケースiFace
3,598税込3,958
1個
当日出荷
iFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面を施しました。手帳型なので、画面のプライバシーを保護くびれ形状で、持ちやすいフチとフラップのカラーがマッチ米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性iPhone本体の美しさを引き立たせるクリア背面背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材なので、割れにくいReflection専用インナーシートの使用もOK(1枚推奨)なので、アレンジの幅が広がるカードポケットに入れるカードは1枚まで収納可Reflectionシリーズ等のスマホアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめるワイヤレス充電対応
仕様ストラップ装着:可材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット質量(g)約67対応機種iPhone8 / iPhone7 / iPhoneSE 第2世代 / iPhone SE 第3世代寸法(縦×横×厚さ)(mm)約152×77×12充電方式ワイヤレス充電:可
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止 LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止LEPLUS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、のぞき見防止
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護ブルーライトカット LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護ブルーライトカットLEPLUS(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを約31%カットして目に優しい/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、ブルーライト
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ガラスフィルム付属 ZEROSHOCK 耐衝撃 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ガラスフィルム付属 ZEROSHOCK 耐衝撃エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ZEROSHOCK史上一番ミニマムでスマートなデザイン。端末のデザインを活かせ、指紋が残りにくく触り心地の良いシルキークリアの背面パネルと、耐衝撃性と無黄変性に優れたTPU素材を側面に使用したiPhoneSE第3世代、iPhoneSE第2世代、iPhone8、iPhone7用ZEROSHOCKケースです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7シルキークリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン:フォルティモ(R))、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応【ワイヤレス充電器】○
iPhone SE(第2世代)/8/7 ディズニー/手帳 マグネット/ドナルド レイ・アウトiPhone SE(第2世代)/8/7 ディズニー/手帳 マグネット/ドナルドレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。 四つ角のエアクッション。 柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂ドナルド質量(g)60タイプ手帳型幅(cm)7.6対応Qi充電高さ(cm)14.4特性耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・エアクッション付・マグネット付奥行き(cm)1.7
iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウトiPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明)レイ・アウト
999税込1,099
1個
当日出荷
ホコリが付きにくく、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 ホコリが付きにくいアンチダストコーティング仕様。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 ボタンや端子周りまで保護。 液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6材質シリコンホワイト(半透明)質量(g)約24タイプケース型幅(cm)約7.1高さ(cm)約14特性耐衝撃・防水・防塵奥行き(cm)約0.9
SHOWCASE+ iPhoneSE(第2世代)/8/7/対応 ケース グルマンディーズSHOWCASE+ iPhoneSE(第2世代)/8/7/対応 ケースグルマンディーズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
裏面を覆うiPhoneSE(第2世代),iPhone8,iPhone7兼用プロテクトジャケットです。 キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。 収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。 扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳 ラスタバナナiPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳ラスタバナナ
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
質量(g)120
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s専用耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s専用耐衝撃ケースOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
取扱停止中
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証充電方式Qiワイヤレス充電(※メーカーQiワイヤレス充電器で検証済み)RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケースOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケースOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE 第2世代 iPhone8 iPhone7 ケース カバー ZEROSHOCK ゼロショック グリップテクスチャ 耐衝撃 エレコムiPhoneSE 第2世代 iPhone8 iPhone7 ケース カバー ZEROSHOCK ゼロショック グリップテクスチャ 耐衝撃エレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケース背面にカーボン調のグリップテクスチャを採用。耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone 8、iPhone 7
Φ3.5-ライトニング変換ケーブル オーム電機Φ3.5-ライトニング変換ケーブルオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強 モノタロウ耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明タイプケース型クリア材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールド OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールドOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146保証期間初期不良のみ交換保証
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら