ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度±3%
寸法(mm)Φ15×129
質量(g)18.1
D.A.Dから今までにない便利なアイコスケースの登場です!!
iQOSポケットチャージャー・ヒートスティック・iQOS専用クリーナー全てを1つに収納可能!
先にクリーナーを入れてから、ヒートスティックを入れる事により、ヒートスティックの出し入れがスムーズに出来ます。
マグネット開閉式で出し入れもストレスフリー!さらに収納したまま充電も可能です。
厳選された本牛革を採用、こだわりの質感を実感して頂けます。
デザインモノグラムレザー
スリムで薄型なロングタイプ
薄型の鞄にもすっぽり収まる
IQOS 本体を収納しても厚みは約 32mm。
それでいて使い勝手のいい収納力も魅力的。
常時装着機能、下部開口設計
使いやすさを考えたデザイン
使用の度に出し入れせず、ケースを装着したままの使用が可能。
また、下部開口設計により、ファスナーを開ければそのまま充電もできる。
上質なレザー調デザイン
高級感のあるPUレザーにマッチする金色のファスナーがポイント(※ブラックのみアンティーク調の金色となります)
カードポケット付
名刺やICカード、紙幣などを収納可能ちょっと出掛ける時にも便利
対応機種iQOS
寸法(mm)70×250×32
収納の目安iQOSホルダー / ポケットチャージャー / ヒートスティック箱 / カード1枚
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。
セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1
質量(g)31
電圧(V)3.7
内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5
バッテリー内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(時間)2
コイルセラミックコイル
バッテリー容量(mAh)360
充填量(mL)アトマイザー:0.5
使用可能回数200~220
圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。
トラスコ品番494-8441
直径(Φmm)9.5
質量(g)15
耐圧(MPa)3.1
寸法(cm)10.5
耐熱温度(℃)177
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
色灰白色
材質シリコンゴム
タイプ片面テープ付
硬度70
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度
使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
抜群のフィッティングで使いやすさを追求。
上質なオリジナルレザーで高級感を演出。
ボタン部には押しやすいクロームコーティングスタッズを採用。
カバー下部には充電ホールを採用、装着したままで充電可能。
バッテリー残量確認窓で、一目で確認する事が可能。
材質PUレザー
対応機種iQOS2.4Plus (2017発売モデル)/iQOS2.4 (2015発売モデル)
デザインブラックレパード
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度(%)±3
質量(g)18.1
直径×長さ(mm)15×129
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすい横型タイプです。簡単に取り出せるマグネット固定ポケットです。高級感のあるフックとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途電子タバコなど小物の収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×35
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
色クリア
外径(Φmm)11
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。脱落しにくいフラップ付きポケットです。収納したまま充電可能です。
用途電子タバコの収納
材質ポリエステル
仕様カラビナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×30
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など
2018年トラスコ掲載ページ1 1666
エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。
甜茶エキスも配合しています。
禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。
また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。
香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
¥309
税込¥340
当日出荷
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
タキゲンコード24230
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に
寸法(mm)100×10
容器仕様プラケース
関連キーワード