PULeatherを使ったIQOSケース。
手触りの良いデニム生地使用。
Puleather。デザインアクセントにコンビ素材を使用。
PUleatherpatch商品イメージに合わせた型押ロゴパッチ。
充電表示/ボタン操作窓ケースを付けたまま、操作ができる充電ケーブルアクセス付き。
対応機種IQOS
材質PU
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×95
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】52×12×92
RoHS指令(10物質対応)対応
microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。
ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種)
対応製品iQOS、glo
色ブルー
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MicroUSB-USB
出力電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.07MB)
適合用途充電専用
1本
¥609
税込¥670
7日以内出荷
関連キーワード