仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165385
アズワン品番67-4839-77
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165480
アズワン品番67-4840-55
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165384
アズワン品番67-4839-76
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165481
アズワン品番67-4840-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:1.25●コード番号:119-0170561
アズワン品番67-4846-51
1個
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、5●コード番号:119-0165386
アズワン品番67-4839-78
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:1●コード番号:119-0170560
アズワン品番67-4846-50
1個
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170559
アズワン品番67-4846-49
1個
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165482
アズワン品番67-4840-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M
質量(g)30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)0~40
公称電圧(V)DC1.2
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
公称容量(mAh)最小2400
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。
正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。
発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。
長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。
発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm
最高温度(℃)(表面)500
引張強度(kg)(リード線)15
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐用寿命10000時間以上
絶縁破壊電圧(kV)4以上
安定時間(分)6~8
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
種類検査用ねじリング2級
規格GRIR2
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330
仕様測定視野/D:S=12:1
寸法(mm)36×88.5×134
質量(g)145(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)
分解能(℃)0.1℃
放射率0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
腰の筋肉を支えて正しい姿勢を保ちます。
縦状のエアーチューブによって腰の筋肉を柔らかく伸びるように押えます。
衣服の上や下からでも取り付けできます。
仕様空気注入ポンプ内蔵
材質ナイロン
関連資料(12.7MB)
温めたいとき、冷やしたいとき、目的に合わせて使用できる温冷両用のアイマスクです。電子レンジでカバーごと短時間で温められます。冷凍庫でも固くならない柔らかジェル袋です。頭にかけて装着するオーバーヘッドタイプなので、耳に抵抗がありません。アイマスクだけとしても使用ができ、温・冷でのリフレッシュの他、旅行や睡眠時などにも便利です。
成分[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステル
セット内容カバー×1、ジェル袋×1
色グレー
質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210× 90× 15
1個
¥679
税込¥747
10日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。
付属品アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4
材質ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)635(本体のみ、付属アタッチメント含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×109.5×98
消費電流(A)最大2
充電時間(時間)最大3
充電個数2台※
使用湿度範囲(%RH)30~85
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
関連キーワード