カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ir-310」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    リングタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
    用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
  • IRF1310NPBF INFINEON

    IRF1310NPBF

    INFINEON
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
  • スパナ回転止め用 NSK(ナカニシ)

    スパナ回転止め用

    NSK(ナカニシ)
    ¥249税込¥274
    1個
    21日以内出荷
    用途EHR-500・IR-310・IH-300適合機種EHR-500・IR-310・IH-300
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
    幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1
  • スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK カシムラ

    スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
    付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A色ブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホエコロジー商品省エネ
  • マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)

    マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”

    NSK(ナカニシ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    当日出荷
    クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
    用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)182(モータハンドピース)電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1適合モーターENK-410S、ENK-250T
  • ビンスパナ NSK(ナカニシ)

    ビンスパナ

    NSK(ナカニシ)
    ¥539税込¥593
    1個
    14日以内出荷
    適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300
  • BP3 BX3 MG 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 BX3 MG 防振ソケット(IR)

    ビックス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR)

    ビックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 RM 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 BX3 RM 防振ソケット(IR)

    ビックス
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220