カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ir-33」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IR33V7LR20 CAREL

    IR33V7LR20

    CAREL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR33Z7LR20 CAREL

    IR33Z7LR20

    CAREL
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.104(0.23ポンド)タイプ冷凍幅(inch)2.9(7.366cm)高さ(inch)1.35(3.429cm)RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.95(7.493cm)
  • IR33W7LR20 CAREL

    IR33W7LR20

    CAREL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR33A9MR20 CAREL

    IR33A9MR20

    CAREL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33

    CAREL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2×34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71×29 mmです。ユニットは、12 ~ 24 V ac/dc又は115 ~ 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性モジュール【利用可能な通信】あり範囲Carel IR33出力方式SSR出力点数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)40文字色
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20

    CAREL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V acサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:2 IR33W7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:2 IR33W7LR20

    CAREL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 2温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z7LR20

    CAREL
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) SSR出力数:4 IR33A9MR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) SSR出力数:4 IR33A9MR20

    CAREL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = SSR電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Carel 通信モジュール コンバータ、RS485 Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33用 CAREL

    Carel 通信モジュール コンバータ、RS485 Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33用

    CAREL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様IR33スマート冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 ~ 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力 最大4つのリレー出力 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 ~ 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム アクセサリ RS485シリアル通信インターフェイス、品番 : 745-8005 745-8005RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコンバータ、RS485併用可能製品Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ハイパワー携帯式エアーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    ハイパワー携帯式エアーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    6,098税込6,708
    1式
    6日以内出荷
    最大風速約360L/min(13CFM)出力4.5kPaのハイスピード送風。約1分でエアマットを膨張、40秒で排気可能。大容量2600mAhバッテリー内蔵。USB Type-C急速充電対応。卵のようなミニボディで携帯性抜群。バックパックなどに装着可能なフック付き。600ルーメンLEDライト搭載で、夜間作業や停電時の照明としても活躍。LEDライトは3段階切替モード搭載!最長40時間使用可能。5種ノズル付き。電源は長押し起動で誤作動防止。充電中は起動不可設計で安全性を確保。1年保証
    用途キャンプ用品・アウトドア・エアマットなどに最適付属品ノズル5種・USB Type-C充電ケーブル・収納バッグ・取扱説明書型式AIR3-360L寸法(mm)54×65×91バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C充電式最大風量(L/min)360(13CFM)明るさ(Lm)【LEDモード】60/200/600 ※3段階【LEDライト】600(最大)最大圧力(kPa)4.5(0.65PSI)
  • Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー

    CAREL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)76.2×34.2モジュール【利用可能な通信】あり出力【設定可能】アナログ、デジタル範囲Carel IR33出力方式アナログ、リレー入力点数2 (アナログ)、2 (デジタル)電源電圧(V)24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dcディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP10, IP65
  • インクリボンカセット 黒 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット 黒

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー

    CAREL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール【利用可能な通信】あり出力方式リレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)33厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)46質量(g)12奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    959税込1,055
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)59厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)20質量(g)6奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)18穴径固定:M6
  • サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m MCO

    サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m

    MCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン45m FXP-A4IR40(K)対応機種にお使いいただけます。
    適合機種サンヨーFXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T が使用できるFAX機SFX-BP505 ・ SFX-D38 ・ SFX-DW38 ・ SFX-HP33WCLSFX-HPK400 ・ SFX-HPW40 ・ SFX-HPW41 ・ SFX-LP60SFX-LP60AS ・ SFX-DL21 ・ SFX-P10CL ・ SFX-P11SFX-P110 ・ SFX-P15 ・ SFX-P150SFX-P16 ・ SFX-P160SFX-P27 ・ SFX-P270 SFX-P31CL ・ SFX-P32CL ・ SFX-P32WCLSFX-P33CL ・ SFX-P34CL ・ SFX-P35 ・ SFX-P35WSFX-P36 ・ SFX-P360 ・ SFX-P37 ・ SFX-P370SFX-P3CL ・ SFX-P3WCL ・ SFX-P50CLSFX-P75CL ・ SFX-P77CL ・ SFX-P86CL ・ SFX-P90CLSFX-PK100 ・ SFX-PK1CL ・ SFX-PK1TCL ・ SFX-PK1WCLSFX-PS15 ・ SFX-PW15 ・ SFX-PW16SFX-V350 ・ SFX-V350Wでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(3) が使用できるFAX機でんえもん751LC ・ でんえもん751LC-T(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。その他のインクリボン対応状況に関しましてはFAXインクリボン対応表をご確認ください。)
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
    タイプおねじ
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • CASE,AIR/C*R-33* ホンダ

    CASE,AIR/C*R-33*

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,AIR/C*R-33* ホンダ

    COVER,AIR/C*R-33*

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,FAIRING*R-33    64210166305ZA ホンダ

    BODY,FAIRING*R-33 64210166305ZA

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,FAIRING*R-33    64210166610ZA ホンダ

    BODY,FAIRING*R-33 64210166610ZA

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING *R-33*    64200166611ZA ホンダ

    FAIRING *R-33* 64200166611ZA

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING *R-33*    64200166610ZA ホンダ

    FAIRING *R-33* 64200166610ZA

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING,*R-33*    64200166305ZA ホンダ

    FAIRING,*R-33* 64200166305ZA

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING ASSY*R-33    64200166612ZA ホンダ

    FAIRING ASSY*R-33 64200166612ZA

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
  • M5Stamp Pico DIY Kit M5Stack

    M5Stamp Pico DIY Kit

    M5Stack
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
  • Carel 変流器 CAREL

    Carel 変流器

    CAREL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様IR33スマート冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 ~ 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力 最大4つのリレー出力 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 ~ 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム アクセサリ RS485シリアル通信インターフェイス、品番 : 745-8005 745-8005温度(℃)【最小】-10最高温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品12/24 V acコントローラ
  • ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRAND

    ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付

    BRAND
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    校正証明書JCSS校正
  • ボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズ BRAND

    ボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズ

    BRAND
    319,800税込351,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    校正証明書JCSS校正