カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「ir-210」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.25 第一測範メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.25第一測範
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165385アズワン品番67-4839-77
メートルネジリングゲージ IR210-1.0 第一測範メートルネジリングゲージ IR210-1.0第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165480アズワン品番67-4840-55
メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.0 第一測範メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.0第一測範
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165384アズワン品番67-4839-76
メートルネジリングゲージ IR210-1.25 第一測範メートルネジリングゲージ IR210-1.25第一測範
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165481アズワン品番67-4840-56
メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.25 測範社メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.25測範社
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:1.25●コード番号:119-0170561アズワン品番67-4846-51
メートルネジリングゲージ並目 GR2IR210-1.5 第一測範メートルネジリングゲージ並目 GR2IR210-1.5第一測範
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、5●コード番号:119-0165386アズワン品番67-4839-78
メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.0 測範社メートルネジリングゲージ GR2IR210-1.0測範社
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:1●コード番号:119-0170560アズワン品番67-4846-50
メートルネジリングゲージ GR2IR210-0.75 測範社メートルネジリングゲージ GR2IR210-0.75測範社
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170559アズワン品番67-4846-49
メートルネジリングゲージ並目 IR210-1.5 第一測範メートルネジリングゲージ並目 IR210-1.5第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165482アズワン品番67-4840-57
赤外線マイク用充電電池 TOA赤外線マイク用充電電池TOA
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅱ型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅱ型】坂口電熱(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8
限界ねじリングセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじリングセット検査用SK(新潟精機)
41,980税込46,178特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330仕様測定視野/D:S=12:1寸法(mm)36×88.5×134質量(g)145(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)分解能(℃)0.1℃放射率0.95RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシステムベルト 山本光学エアーシステムベルト山本光学
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
腰の筋肉を支えて正しい姿勢を保ちます。 縦状のエアーチューブによって腰の筋肉を柔らかく伸びるように押えます。 衣服の上や下からでも取り付けできます。
仕様空気注入ポンプ内蔵材質ナイロン関連資料(12.7MB)
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径10mm GRIR2 10シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径10mm GRIR2 10シリーズ測範社
41,980税込46,178
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
温冷両用アイマスク アイリフレDX2 ケンユー温冷両用アイマスク アイリフレDX2ケンユー
679税込747
1個
10日以内出荷
温めたいとき、冷やしたいとき、目的に合わせて使用できる温冷両用のアイマスクです。電子レンジでカバーごと短時間で温められます。冷凍庫でも固くならない柔らかジェル袋です。頭にかけて装着するオーバーヘッドタイプなので、耳に抵抗がありません。アイマスクだけとしても使用ができ、温・冷でのリフレッシュの他、旅行や睡眠時などにも便利です。
成分[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステルセット内容カバー×1、ジェル袋×1グレー質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210× 90× 15
IR21094SPBF INFINEONIR21094SPBFINFINEON
529税込582
1個
7日以内出荷
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
メートルネジリングゲージ 測範社メートルネジリングゲージ測範社
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から20日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(10件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
赤外線マイク用充電器 TOA赤外線マイク用充電器TOA
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。
付属品アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4材質ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)635(本体のみ、付属アタッチメント含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×109.5×98消費電流(A)最大2充電時間(時間)最大3充電個数2台※使用湿度範囲(%RH)30~85
内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)内輪 IRNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(ML210)PIPE, AIR 15 COMPR-A/DRY-2 三菱ふそう(ML210)PIPE, AIR 15 COMPR-A/DRY-2三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ヒートシールド (カーボン) Honda CBR 1000RR-R Fireblade / SP (2020-2021) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ヒートシールド (カーボン) Honda CBR 1000RR-R Fireblade / SP (2020-2021)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷