カテゴリ

  • バイク純正部品(53)
  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(9)
  • 卓上消耗品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir110」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気赤外線電球(保温電球)岩崎電気(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約520(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×213×28(ベルト部含まず)対応機種iPad Air10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022))、iPad Air11インチ(M2(2024)、M3(2025))、iPad Pro11インチ(2018/2020/2021/2022)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(2件のレビュー)
626税込689
1本ほか
当日出荷
適合機種:シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅220mm×長さ30m+3m 1本入
適合機種メーカーシャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
189,800税込208,780特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
赤外線ランプ500W 岩崎電気赤外線ランプ500W岩崎電気
5,398税込5,938
1個
当日出荷
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター ロジックiPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター iPad Air10.9インチ&iPad Pro11インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad Air10.9、iPad Pro11対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-41RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%
iPad Air10.9インチ 第4世代 (2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) 用 ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 着脱式 ケント紙 エレコムiPad Air10.9インチ 第4世代 (2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) 用 ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 着脱式 ケント紙エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことが出来ます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。干渉縞防止加工により、干渉縞を低減させて見やすい画面を実現しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねてご使用になると、タッチ操作が低下する可能性があります。吸着部(ナノサクション)の厚みを従来品より約60%薄くしたことにより、画面とフィルムが密着しタッチ感が向上しました。※TB-A20PLFLNSPLとの比較。吸着部(ナノサクション)の幅を従来品より30%スリムにすることにより、画面の端の方まで書きやすくなりました。※TB-A20PLFLNSPLとの比較
対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460セット内容着脱式液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1材質吸着面:アクリル、外側:PETブルーライトカット率約30%取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪付き能瀬精工(JNS)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ アキシャルKEMET
82,980税込91,278
1箱(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
覗き見防止フィルムiPadPro11/Air109用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムiPadPro11/Air109用糊無し吸着式光興業
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
対応機種iPadPro11/Air109用特性のぞき見防止
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(11件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振り キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振りキャロットシステムズ
7,980税込8,778
1台
4日以内出荷
家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。
仕様工事設計認証番号:R214-240487付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)225タイプ固定カメラ1台+首振りカメラ1台(出入口とフロアなど2視点を同時に)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×67.5×113.5機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ200万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平80°垂直44°、有効画素:約200万画素(カメラ2個搭載、各1920×1080)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
デザートカップ バイオ ココマル IR76-110H チャイロ リスパック リスパックデザートカップ バイオ ココマル IR76-110H チャイロ リスパックリスパック
599税込659
1袋(25点)
4日以内出荷
次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。
材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ76×33容量(mL)110質量(g)7.5
デザートカップ バイオココマル IR76-110H ブラック リスパック リスパックデザートカップ バイオココマル IR76-110H ブラック リスパックリスパック
639税込703
1袋(25点)
4日以内出荷
ココット皿のように丸く、かわいく愛される色・形のデザート容器。陶器のような質感で、お手軽に盛り付けができ見栄え良く演出できます。本体のみ、蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ76×33容量(mL)110
内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし能瀬精工(JNS)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
ニュー大村砥 NANIWA(ナニワ研磨工業)ニュー大村砥NANIWA(ナニワ研磨工業)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150砥材炭化ケイ素質
保冷剤 アイスロックス1100 JEJアステージ保冷剤 アイスロックス1100JEJアステージ
2,598税込2,858
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
ー10℃~0℃の低温域を長時間キープ!冷凍庫で凍らせて繰り返し使える。抗菌仕様。
用途アウトドアやスポーツに。クーラーバッグ/スポーツ/バーベキュー/海水浴/レジャー/クーラーパック/保冷剤/弁当/部活/熱中症対策/国産/家庭用/業務用/凍結/長時間保冷寸法(mm)115×66×200質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×6.6×20
Oシリーズ 流し台 ライフ住器Oシリーズ 流し台ライフ住器
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
アイボリー高さ(cm)80奥行き(cm)55
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ)赤外線電球 110V 250WSUGICO(スギコ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
消費電力(W)250
MIRROR,R.BACK (TY  88110KR1701 ホンダMIRROR,R.BACK (TY 88110KR1701ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
MIRROR ASS*R195C*  88110MATD01ZJ ホンダMIRROR ASS*R195C* 88110MATD01ZJホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
MIRROR ASS*R176C*  88110MT8840ZE ホンダMIRROR ASS*R176C* 88110MT8840ZEホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
MIRROR AS*R114CU*  88110MN5600ZD ホンダMIRROR AS*R114CU* 88110MN5600ZDホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
MIRROR ASSY.,BACK  88110GR1750 ホンダMIRROR ASSY.,BACK 88110GR1750ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MIRROR,R.BACK  88110KR1661 ホンダMIRROR,R.BACK 88110KR1661ホンダ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
MIRROR AS*YR183M*  88110MAT000ZD ホンダMIRROR AS*YR183M* 88110MAT000ZDホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
MIRROR AS*YR149M*  88110MN5842ZC ホンダMIRROR AS*YR149M* 88110MN5842ZCホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
MIRROR AS*R114CU*  88110MN5842ZD ホンダMIRROR AS*R114CU* 88110MN5842ZDホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
MIRROR ASSY.,BACK  88110GR1000 ホンダMIRROR ASSY.,BACK 88110GR1000ホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
MIRROR AS*YR183M*  88110MATD01ZE ホンダMIRROR AS*YR183M* 88110MATD01ZEホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
MIRROR,SET BACK  88110GR1405 ホンダMIRROR,SET BACK 88110GR1405ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MIRROR ASSY.,BACK  88110GR1710 ホンダMIRROR ASSY.,BACK 88110GR1710ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MIRROR,R.BACK  88110KR1861 ホンダMIRROR,R.BACK 88110KR1861ホンダ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
MIRROR AS*R101CU*  88110MAT000ZF ホンダMIRROR AS*R101CU* 88110MAT000ZFホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら