96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズビーエム機器¥77,980税込¥85,778
1セット(4個×50枚)
18日以内出荷
BMS Cryo Vialチューブ高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)シリコンシールインナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシールチューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-68