カテゴリ

  • バイク純正部品(2,060)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 制御機器(249)
  • パソコン/周辺機器(218)
  • 自動車純正部品(183)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
  • トラック純正部品(109)
  • 学童・教育用品(75)
  • 作業服(63)
  • 測定用品(54)
  • メカニカル部品(34)
  • バイク部品(32)
  • 自転車部品(29)
  • 防犯用品(26)
  • 切削工具(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 家電(24)
  • 農業機械(23)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 物流用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 機構部品(9)
  • 縫製用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 介護用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 完成車(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irt」の検索結果

関連キーワード
3,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)井口機工製作所
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様上向き用
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRTOSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLRSICK
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-71
管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)井口機工製作所
359,800税込395,780
1個
8日以内出荷
・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRTOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)OSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
取り付けアクセサリ 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR SICK取り付けアクセサリ 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLRSICK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0109アズワン品番65-7313-29
汎用ターンテーブル IRT型(手動式) 井口機工製作所汎用ターンテーブル IRT型(手動式)井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
・手動回転式作業台、コンベアの方向転換等に使用されます。
高さ(mm)60積載荷重(kg)500テーブル径(Φmm)500自重(kg)21
不動産チラシ印刷 アイアールティー不動産チラシ印刷アイアールティー
5,598税込6,158
1個
当日出荷
「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上)ディスク3GB以上(インストール時)使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
手作りウェディングフォトムービー アイアールティー手作りウェディングフォトムービーアイアールティー
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
結婚式・披露宴の時に撮り溜めた大事な思い出の写真を動画にしたり、披露宴の為のフォトームービー・スライドショーの作成ができるソフトです。結婚式の時のたくさんの思い出の写真や記念写真と音楽を合わせてスライドショーにして流したり、素敵な動画を作成してプレゼントしたり記念に保存しておくことができます。また、たくさんの素材が収録されていますので、ウェディング用の素材で写真を綺麗に装飾することもできます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows Vista、7の場合は1GB以上必須)ディスク1GB以上(インストール時)使用CPU2.0GHz Pentiumまたは同等クラスのプロセッサー以上
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当取扱説明書(0.38MB)
防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計CHINO(チノー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
木製 折り畳みテーブル YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブルYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
世界3大銘木である「チーク材」を使用。古くから高級木材として用いられ、腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。テーブル中央にパラソル用ホール付き。
用途ガーデニング、レジャー、バーベキューなどアウトドアに。庭やテラス、バルコニーのエクステリアとして。円形 折りたたみ チーク材 テーブル。机 欧風 おしゃれ コンパクト。材質天然木(チーク材)幅(mm)800質量(kg)12.1ナチュラル高さ(mm)705備考収納するときは六角ボルトを外して折りたたむ必要があります。奥行(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×705ホール(Φmm)パラソル:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×800×150本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×705
耐火テープ冷媒タイプ 因幡電工耐火テープ冷媒タイプ因幡電工
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。トラスコ品番836-4157材質熱膨張性耐火材質量(g)9882018年トラスコ掲載ページ7 0671
ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂ムデンNIマルRトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(24個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
6,398税込7,038
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
鉄製 ミニ玉子焼フライパン スケーター鉄製 ミニ玉子焼フライパンスケーター
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
IH・ガス火対応!こびりつきにくいエンボス加工。優れた熱伝導率。使い始めのカラ焼き不要!鉄分補給。持ち手にはかわいいキャラクターイラスト付きで、楽しく調理できちゃいます!
材質本体:鉄、取手:天然木厚さ(mm)1.6タイプくまのプーさん適合【熱源】IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター表面処理透明シリコーン焼付塗装
丸R形止め輪(IRTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ丸R形止め輪(IRTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(5個)
翌々日出荷
呼び16寸法d3(mm)17.3材質ステンレス寸法t(mm)1形状丸R形止め輪寸法b(mm)1.9寸法d1(mm)16寸法d2(mm)16.8寸法d4(mm)13.5寸法d5(mm)11.4寸法m(mm)1.15寸法n(mm)(最小)1.5寸法d0(mm)0.9
ACP マルRトメワ(オチアイ 大阪魂ACP マルRトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズNo.IRTW-78寸法t(mm)2.5寸法b(mm)8.1寸法d1(mm)78寸法d2(mm)81寸法d3(mm)82.5寸法d4(mm)66.3寸法d5(mm)59寸法m(mm)2.7寸法n(mm)4.5寸法d0(mm)3.2
耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ) 因幡電工耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ)因幡電工
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テープで巻くだけ簡単施工! ひとつで何種もの配管サイズに対応!
用途空調配管用トラスコ品番786-8146セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
放射温度計キット 共立電子産業放射温度計キット共立電子産業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位温度表示0~120℃ / 0.1℃単位消費電流(mA)平均12動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)アズワン品番65-2513-60表示素子4桁7セグメントLED 数値表示コントローラATmega328P
色辞典 30色 トンボ鉛筆色辞典 30色トンボ鉛筆
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
「書く」と「描く」をバランス良く表現できます。10色ごと、トーン別に編集しました。ギフトにも最適です。
色数30色ケースブックタイプ
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
丸R止め輪(オチアイ(鉄/生地) 大阪魂丸R止め輪(オチアイ(鉄/生地)大阪魂
899税込989
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 SchutzingerLamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32Schutzinger
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー遺影額縁 Kenko(ケンコートキナー)カラー遺影額縁Kenko(ケンコートキナー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内面の銀色のアクセントが大切なお写真を気品高く引き立てるカラー遺影額縁。お写真の雰囲気や飾る場所に合わせて選べるよう、ピンク、ラベンダー、クリーム、グレー、ブラックの5色をご用意。樹脂製フレームを使用し軽量にすることで持ち運び時の負担を軽減。Lと2Lサイズは細身でスッキリとした印象のフレーム。六切と太子サイズは丸みを帯びた柔らかい印象のフレームです。
Red 4mm safety socket with thread SchutzingerRed 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZASHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から9日以内出荷
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
屋外・屋内用 パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用 パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー 小動物による誤動作を低減 取付高さ2.0~6.0mに対応! トリプルミラーを採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計 雷対策強化
仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)材質本体/窓:樹脂質量(g)約600出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)保護等級IP55相当機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断消費電流(mA)40以下角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)設置場所屋外/屋内の壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
Silicone liquid tubes for AutoSpray Station 2/pk 2×1ST Merck(メルクミリポア)Silicone liquid tubes for AutoSpray Station 2/pk 2×1STMerck(メルクミリポア)
3,898税込4,288
1セット(2個)
翌々日出荷
仕様ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Industrial QC;Pharmaceutical Products Analysisアズワン品番61-0285-07
...