カテゴリ

  • 物流用品(1,155)
  • 制御機器(72)
  • 切削工具(46)
  • 作業工具(42)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 家電(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 農業機械(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-1」の検索結果

1,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS-1 セーフティーインソール ケイワークIS-1 セーフティーインソールケイワーク
1,098税込1,208
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼板が入った踏み抜き防止タイプのインソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。
材質ステンレス、EVA、合成繊維
MI  アイスストロング IS-001 MIクリエーションズMI アイスストロング IS-001MIクリエーションズ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・熱中症対策に 速攻アイシング。1.水と氷を直入れ!速攻零下0℃。2.水を入れて丸ごと冷凍可能!。・連結使用で首・肩・太ももなどハンズフリーでアイシング!。・単体使用で脇下やまた関節など複数同時にアイシング!。・実用新案登録済み。・子供から大人まで使えるフリーサイズ
用途スポーツ、屋外作業、アウトドアに材質〈本体〉塩化ビニル樹脂 / 〈キャップ・アーム〉ポリプロビレン容量(mL)350(1本あたり)質量(g)390口内径(Φmm)48.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【単体時】108×78×223【連結時】216×78×235
MI  アイスストロング IS-001 MIクリエーションズMI アイスストロング IS-001MIクリエーションズ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
NEW COLOR。・熱中症対策に 速攻アイシング。1.水と氷を直入れ!速攻零下0℃。2.水を入れて丸ごと冷凍可能!。・連結使用で首・肩・太ももなどハンズフリーでアイシング!。・単体使用で脇下やまた関節など複数同時にアイシング!。・実用新案登録済み。・子供から大人まで使えるフリーサイズ
用途スポーツ、屋外作業、アウトドアに材質〈本体〉塩化ビニル樹脂 / 〈キャップ・アーム〉ポリプロビレンパープル容量(mL)350(1本あたり)質量(g)390口内径(Φmm)48.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【単体時】108×78×223【連結時】216×78×235
SI8641BC-B-IS1 SILICON LABSSI8641BC-B-IS1SILICON LABS
519税込571
1個
7日以内出荷
SI8660BC-B-IS1 SILICON LABSSI8660BC-B-IS1SILICON LABS
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SI8640EC-B-IS1 SILICON LABSSI8640EC-B-IS1SILICON LABS
539税込593
1個
7日以内出荷
SI8640BC-B-IS1 SILICON LABSSI8640BC-B-IS1SILICON LABS
549税込604
1個
7日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
エンドレススタンプ数字 コクヨエンドレススタンプ数字コクヨ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
インナーサポート 千代田通商インナーサポート千代田通商(2件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブRoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
STB IS プーリ IS-B1 カネミツSTB IS プーリ IS-B1カネミツ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
STB IS プーリ IS-A1 カネミツSTB IS プーリ IS-A1カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数1リム幅w(mm)20
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
59税込65
1個
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
補修用純正タイプサイドアンダーミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)補修用純正タイプサイドアンダーミラーJET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
破損した場合の補修やスペアにどうぞ!
用途外装パーツ
細管洗浄ブラシ TRUSCO細管洗浄ブラシTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管全長(mm)470毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
回転印 欧文数字 6連 明朝体 コクヨ回転印 欧文数字 6連 明朝体コクヨ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
回転印 欧文数字 8連 明朝体 コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体コクヨ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所超吸水スポンジ吸MAX宮谷製作所
599税込659
1個
当日出荷
タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃に!。従来の同サイズの倍以上の吸水性があります。(このサイズで約0.7Lの吸水性ばあります)。水を吸うとスポンジは膨らみます。(乾燥すると元サイズに戻っていきます)。吸水性、保水性も良く、現場などの吸水作業はもちろんのこと、グラウンドや植物などの育成・生け花の植え込みなどにも。
用途タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃厚さ(mm)50質量(g)30横幅(mm)130縦幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
配線インストーラー Pro-Auto配線インストーラーPro-Auto
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
銅管用継手ソケット ユニ金属銅管用継手ソケットユニ金属
249税込274
1個
当日出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手使用流体入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]TOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
両面捕虫シート TRUSCO両面捕虫シートTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10枚)
当日出荷
ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
用途農作物への害虫防止に。仕様捕虫方法:粘着シート長さ(mm)250幅(mm)100イエロー高さ(mm)250誘引方式色、紫外線反射
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用 トップ工業電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用トップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。対辺寸法(mm)10トラスコ品番452-1501材質特殊合金鋼全長(mm)63質量(g)60深さ(mm)(ナット受部)20六角軸シャンク径6.35(mm)外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
内装作業用インテリアソー チップソージャパン内装作業用インテリアソーチップソージャパン
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
パステルブラシ マルテー東北石橋パステルブラシマルテー東北石橋
599税込659
1本
翌々日出荷
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エンドレススタンプ補充用数字 コクヨエンドレススタンプ補充用数字コクヨ
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
サイズ1号印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2R SHINANO(信濃機販)部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2RSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
1台使用個数1
ショートマンテルチェーン ニッサチェインショートマンテルチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途装飾や手芸などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"is-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷