カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 制御機器(43)
  • 物流用品(27)
  • 測定用品(21)
  • 家電(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-15」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]サイクロン内蔵集塵機 IS-15アマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
当日出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など容量(L)(バケット)20出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0電源(V)三相200(50/60Hz共用)騒音レベル(dB(A))67±2以下吸込口径(Φmm)125寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)フィルター面積(m2)4.1(1個使用)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
IS-15用 バケット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 バケットアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9589適合機種IS-15(1個)材質スチール本体寸法(mm)高さ362本体寸法(mm)幅Φ300
IS-15用 キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 キャスターキットアマノ[事務用品/清掃用品]
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9548適合機種IS-15(1個)セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅760
IS-15用 パッキンセット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 パッキンセットアマノ[事務用品/清掃用品]
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 パッキンセットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用付属品上部本体部パッキン、本体部パッキン、本体下部パッキン、バケット蓋パッキントラスコ品番472-9557適合機種IS-15(1個)材質ゴムスポンジ
IS-15用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用のファインフィルフィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8865適合機種IS-15(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
IS-15用 上部本体接続部セット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 上部本体接続部セットアマノ[事務用品/清掃用品]
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
IS-15用 安全ストッパーセット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 安全ストッパーセットアマノ[事務用品/清掃用品]
2,198税込2,418
1個
24日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 安全ストッパーセットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9582適合機種IS-15(1個)セット内容安全ストッパー、ストッパースプリング、ノブスター(ノブ・ボルト・ナット・座金) 各1個
IS-IAP15S用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用チップIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)
当日出荷
IS-IAP15S用電極 IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用電極IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10個)
当日出荷
替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)パンチャー用替刃 IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組
当日出荷から6日以内出荷
適合機種IS-MP15L
IS-IAP15S用シールドキャップ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用シールドキャップIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(5個)
3日以内出荷
替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式岩崎製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状差込式
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
IS-IAP15S用ペンシルトーチ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用ペンシルトーチIKURATOOLS(育良精機)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
配線インストーラー Pro-Auto配線インストーラーPro-Auto
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノフィルターハウジングPF-Ⅵシリーズオルガノ
14,980税込16,478
1式
当日出荷から13日以内出荷
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
77,980税込85,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
塩ビ管挿入機 MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機MCC(松阪鉄工所)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌日出荷
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
換気パイプ用 異径ソケット 未来工業換気パイプ用 異径ソケット未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製ベージュ
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
パステルブラシ マルテー東北石橋パステルブラシマルテー東北石橋
499税込549
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
I型直角定規 150mm ユニセイキI型直角定規 150mmユニセイキ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ウォーターポンプ エルフKAD75- GMBウォーターポンプ エルフKAD75-GMB
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、JUNSEI主な適合純正品番5-13610-012・9-13617-608・5-13610-012-3・94026-391・5-13610-012-0・5-13610-012-2・5-13610-012-1・9-13617-608-0
角印ステッカー ドリームプロダクト角印ステッカードリームプロダクト
499税込549
1個(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
MSE撹拌子 ニクニMSE撹拌子ニクニ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
中心付近の滞留がなく、均一な攪拌が可能抜群の攪拌力で混合時間が大幅短縮
材質PTFE取扱説明書(0.37MB)
ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCOソフトタイププラグ 3個口タップ型TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
パッキン OUIS型 NOKパッキン OUIS型NOK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
ドラッグリンク 0407-0600OST GMBドラッグリンク 0407-0600OSTGMB
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1-44380-150-0・1-44380-150メーカーISUZU
PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニングPYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング
969税込1,066
1本
翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛カネミツ[コテ]
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB
”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” A形1本掛カネミツ[コテ]
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
タイロッドエンド 0707-0641OST GMBタイロッドエンド 0707-0641OSTGMB
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8-97255-705・8-97255-705-0メーカーISUZU