カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(239)
  • 制御機器(88)
  • 測定用品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 機構部品(38)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 物流用品(30)
  • メカニカル部品(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 切削工具(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 作業工具(29)
  • バイク純正部品(25)
  • バイク部品(23)
  • 防犯用品(22)
  • 家電(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 建築金物(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • オフィス家具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is10」の検索結果

関連キーワード
896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ IS10 SMC圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
IS10 - 圧力スイッチ(IS10) SMCIS10 - 圧力スイッチ(IS10)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IS10E) SMCI Series(IS10E)SMC
279税込307特価
1個
当日出荷
IS10 - 圧力スイッチ SMCIS10 - 圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
5,198税込5,718
1個
16日以内出荷
取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
IS-10 オーソライトインソール monotekIS-10 オーソライトインソールmonotek
1,298税込1,428
1足
4日以内出荷
オープンセル構造なので通気性が抜群です。 耐久性に優れています 抗菌防臭加工です。
機能抗菌防臭加工材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
6,498税込7,148
1個
21日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
エンドレススタンプ数字 コクヨエンドレススタンプ数字コクヨ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
インナーサポート 千代田通商インナーサポート千代田通商(2件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブRoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
回転印 欧文数字 8連 明朝体 コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体コクヨ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
回転印 欧文数字 6連 明朝体 コクヨ回転印 欧文数字 6連 明朝体コクヨ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
内装作業用インテリアソー チップソージャパン内装作業用インテリアソーチップソージャパン
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用 トップ工業電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用トップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。対辺寸法(mm)10トラスコ品番452-1501材質特殊合金鋼全長(mm)63質量(g)60深さ(mm)(ナット受部)20六角軸シャンク径6.35(mm)外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型井口機工製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
仕様上向き用タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS対象上向き用
さらい君 パル 北村製作所さらい君 パル北村製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20
エンドレススタンプ補充用数字 コクヨエンドレススタンプ補充用数字コクヨ
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
サイズ1号印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2R SHINANO(信濃機販)部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2RSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
関連資料部品図(0.68MB)1台使用個数1
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型井口機工製作所
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-S型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS-S対象上向き用
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1セット
当日出荷
クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型井口機工製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-N型特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
仕様上向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-N対象上向き用
...