カテゴリ
- 物流用品(1,563)
- 配管・水廻り設備部材(164)
- 切削工具(50)
- 制御機器(41)
- 測定用品(38)
- パソコン/周辺機器(37)
- 作業工具(26)
- バイク部品(21)
- 家電(18)
- メカニカル部品(14)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 防犯用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 店舗什器・備品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- brembo(6)
- Canon(14)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITO(キトー)(1,555)
- MIEテクノ(6)
- NEC(5)
- PYREX(パイレックス)(6)
- Vivotek(7)
- アズビル金門(7)
- イシハシ精工(37)
- エスコ(64)
- コクヨ(8)
- セキスイ(24)
- ビックス(19)
- プラパート(5)
- 三吉バルブ(9)
- 第一計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「is10」の検索結果

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
エンドレススタンプ数字
コクヨ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
回転印 欧文数字 6連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質主体:R-ABS文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体明朝体印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
回転印 欧文数字 8連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質主体:R-ABS文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体明朝体印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。用途アイビーフォームタイ専用先端工具。トラスコ品番452-1501材質特殊合金鋼全長(mm)63質量(g)60対辺寸法(mm)10深さ(mm)(ナット受部)20六角軸シャンク径6.35(mm)外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥4,098税込¥4,5081枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
IS型ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から4日以内出荷・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
インパクトソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理![ネームキューブ専用インクカートリッジ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534563-180717-02.jpg)
ネームキューブ専用インクカートリッジ
PLUS(プラス)[文具]¥369税込¥4061個(2本)当日出荷使いやすさを追求した四角いボディーのネーム印、ネームキューブの専用補充インク。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できます。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式です。インクカラーは朱です。ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジを取り替えてください。適合本体ネームキューブ全て材質油性顔料インクシリーズネームキューブインク色朱繰り返し・詰め替え対応
IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷から9日以内出荷・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。仕様上向専用収縮量(mm)2
基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥159税込¥1751個3日以内出荷から91日以内出荷基板対ケーブル接続用使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.25
SRN 304 ロックナット JISタイプ
井筒製作所¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
I型直角定規 100mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1060厚さ(mm)6質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)25竿長×台長(mm)100×70RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
打ち抜きガスケット
アズワン¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から17日以内出荷純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
メカ増力マシンバイス(Vis)
津田駒工業¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ質量(kg)22寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224寸法A(mm)本体総長さ:475寸法S(mm)口金幅:100寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75寸法J(mm)口金高さ:45最大締付力(kN)20(2t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
...



































![ネームキューブ専用インクカートリッジ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534563-180717-02.jpg)