カテゴリ
- 物流用品(1,581)
- 配管・水廻り設備部材(266)
- 制御機器(73)
- 測定用品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 機構部品(35)
- パソコン/周辺機器(33)
- 科学研究・開発用品(31)
- 切削工具(30)
- 作業工具(30)
- 学童・教育用品(29)
- メカニカル部品(28)
- 家電(26)
- バイク部品(22)
- 店舗什器・備品(19)
- 防犯用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 自動車補修部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 建築金物(9)
- 電気材料(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,566)
- エスコ(68)
- 村部フランヂ(55)
- RS PRO(53)
- SPARKFUN(30)
- セキスイ(25)
- テクノフレックス(23)
- ヤガミ(21)
- Canon(20)
- ビックス(19)
- イシハシ精工(18)
- SMC(18)
- Vivotek(17)
- PYREX(パイレックス)(14)
- 横浜ディスプレイミュージアム(12)
- NAKATAKI(12)
- 第一計器(11)
- VISHAY(11)
- クボタ計装(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「is10」の検索結果

圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
IS10 - 圧力スイッチ
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥5,198税込¥5,7181個16日以内出荷取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥6,498税込¥7,1481個21日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所右設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa
IS-10 オーソライトインソール
monotek¥1,298税込¥1,4281足4日以内出荷オープンセル構造なので通気性が抜群です。 耐久性に優れています 抗菌防臭加工です。機能抗菌防臭加工材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
エンドレススタンプ数字
コクヨ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
回転印 欧文数字 6連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
回転印 欧文数字 8連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ボールベア(上向用)
井口機工製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷上向使用 / ボルト一体タイプ用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。用途アイビーフォームタイ専用先端工具。対辺寸法(mm)10トラスコ品番452-1501材質特殊合金鋼全長(mm)63質量(g)60深さ(mm)(ナット受部)20六角軸シャンク径6.35(mm)外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型
井口機工製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。仕様上向き用タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS対象上向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型
井口機工製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-S型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。仕様上向き用材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS-S対象上向き用
...