カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「isb-1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display)Anker(アンカー)
5,445税込5,990
1個
当日出荷
10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約127×54×13グレー質量(g)約111ポート数10対応機種Windows10、 macOS 12以降保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY7C109D-10VXIT INFINEONInfineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY7C109D-10VXITINFINEON
389,800税込428,780
1セット(750個)
5日以内出荷
CY7C109B / CY7C1009B とピン及び機能の互換性があります。高速 tAA = 10 ns 低アクティブ電力 ICC = 80 mA @ 10 ns 低 CMOS スタンバイ電力 ISB2 = 3 mA 2.0 V Data 選択解除時に自動的に電源がオフになります。TTL互換の入出力 CE1 、CE2 、OE オプションを使用してメモリを簡単に拡張できます。CY7C109D は、鉛フリー 32 ピン 400-Mil ワイド成形 SOJ 及び 32 ピン TSOP I パッケージで提供されています。CY7C1009D は、鉛フリーの 32 ピン 300-Mil ワイド成形 SOJ パッケージで提供されています。
仕様メモリサイズ = 1Mbit、構成 = 128 k x 8ビット、ワード数 = 128k、1ワード当たりのビット数 = 8bit、最大ランダムアクセス時間 = 10ns、クロック周波数 = 100MHz、ローパワー = あり、タイミングタイプ = 非シンクロナス、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOJ、ピン数 = 32、寸法 = 0.83 x 0.305 x 0.11mm、高さ = 0.11mm、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display)Anker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ約150 x 54 x 17mm質量(g)約132内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種Windows10, macOS 12以降ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
コネクタ azbil(旧:山武)コネクタazbil(旧:山武)
4,880税込5,368
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
タッチパネル液晶ディスプレイ 23.6型/1920x1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/スピーカーあり/フルHD/VA/赤外線方式 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 23.6型/1920x1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/スピーカーあり/フルHD/VA/赤外線方式iiyama(イイヤマ)
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。 日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。 疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。 上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。 重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6サイズ23.6型規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)表面処理グレア接続方法USB透過率(%)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtGコントラスト比3000:1(標準)スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20°最大解像度1920×1080視野角水平:178°垂直:178°スピーカー2W×2コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ブラックUSBポートUSBハブ:なし入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A)アスペクト比16:9パネル駆動方式VAタッチスクリーンIR(赤外線)方式最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時)角度調節
デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
14,700税込16,170
1個
予約販売
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト保証期間3年外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104質量(g)282(ケーブルを除く)インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)ケーブルストレートケーブル(2m)読取方式640×480 CMOSセンサ寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)などモードスキャン:センサーモード、連続モード最小分解能0.1016mm照度(Lx)使用照度:0~100000光源白色LED電源接続先より供給 5VDC±5%消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78最大消費電力(mW)462保護等級IP42動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-20~60対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)六角軸ソケット85mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニターStarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISB01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISB01シリーズXP POWER
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
イクラロード(軟鋼低電圧用) IKURATOOLS(育良精機)イクラロード(軟鋼低電圧用)IKURATOOLS(育良精機)
6,198税込6,818
1箱
3日以内出荷
小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。
長さ(mm)350質量(g)2000タイプ軟鋼低電圧用棒径(Φmm)2.6
I Series(IDF-KJISB10K14B) SMCI Series(IDF-KJISB10K14B)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒IKURATOOLS(育良精機)
1,198税込1,318
1箱(200g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
よく溶けて使いやすい。
インデックスプランジャ固定用ブロック ナベヤインデックスプランジャ固定用ブロックナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー 住友電工ハードメタルスクレーパー住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質H1
コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA5 シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
保護構造IP67
マグネットスイッチ部品 SC固定接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC固定接点富士電機
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
MAG スイッチ部品 SC固定接点 富士電機MAG スイッチ部品 SC固定接点富士電機
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から31日以内出荷