カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(5)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「isb-sxm」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製
井口機工製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷上向使用、成型品、バネ入りです。用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ボックスケース インサートスプリットボックス(ISB)
rose¥229~税込¥252~1個当日出荷5連の切り離し可能な連結ケースです。チップやダイスチップの収納に最適です。ヒンジ機構でフタを開閉です。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0841
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A
井口機工製作所¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター400W
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A
井口機工製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB 回転リング IRH‐400
井口機工製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷回転リング用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
スプロケット Y-101
ISA(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚5日以内出荷から32日以内出荷タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ125(1999~)、YZ250(1999~)、YZ250F(2001~)、YZ400F(1999~)、YZ426F(2000~2002)、YZ450F(2003~)、WR250(1999~)、WR250F(2001~2007)、WR250R/X(2007~)、WR400F(1999、2000)、WR426F(2001、2002)、WR450F(2003~2007
ロボシリンダ ERC3-RA6C
IAI(アイエイアイ)¥46,880税込¥51,5681台11日以内出荷ブレーキなしタイプロッドタイプ繰返し精度(mm)±0.02使用環境標準ロッド径(Φmm)25エンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード
プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット Y-102
ISA¥7,998~税込¥8,798~1枚32日以内出荷タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ80(1993~2001)、YZ80LW(1993~2001)、YZ85(2002~)、YZ85LW(2002~)、【SUZUKI】RM80(1989~2001)、RM80L(1989~2001)、RM85(2002~)、RM85L(2002~)