カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,909)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,873)
  • 制御機器(590)
  • パソコン/周辺機器(505)
  • 自動車純正部品(474)
  • トラック純正部品(361)
  • 学童・教育用品(263)
  • 配管・水廻り設備部材(193)
  • 電気材料(157)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • 自転車部品(83)
  • 農業機械(81)
  • バイク純正部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • オフィス家具(67)
  • メカニカル部品(66)
  • 測定用品(66)
  • 家電(66)
  • 切削工具(52)
  • 自動車補修部品(47)
  • 機構部品(37)
  • バイク部品(32)
  • 作業服(31)
  • 研磨材(31)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 医療(26)
  • 作業工具(22)
  • 事務用品(19)
  • 物流用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • カー用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 介護用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 完成車(3)
  • テープ(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「isc」の検索結果

7,514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(2265)ISCバルブ スバル(2265)ISCバルブスバル(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
(2265)ISCバルブG/K スバル(2265)ISCバルブG/Kスバル(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
(22215)ISCバルブG/K ダイハツ(22215)ISCバルブG/Kダイハツ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
(18139)ISCバルブG/K スズキ(18139)ISCバルブG/Kスズキ
599税込659
1個
当日出荷
(22215)ISCバルブG/K トヨタ(22215)ISCバルブG/Kトヨタ(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
(22)ISCバルブG/K ダイハツ(22)ISCバルブG/Kダイハツ(13件のレビュー)
449税込494
1個
欠品中
(22270)ISCバルブ ダイハツ(22270)ISCバルブダイハツ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(MD62)ISCバルブG/K ミツビシ(MD62)ISCバルブG/Kミツビシ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
(22270)ISCバルブ トヨタ(22270)ISCバルブトヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(89690)ISCバルブ ダイハツ(89690)ISCバルブダイハツ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
(MD62)ISCバルブ ミツビシ(MD62)ISCバルブミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパンディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946mlBGジャパン
8,598税込9,458
1本
当日出荷
DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
(1450)ISCバルブ ミツビシ(1450)ISCバルブミツビシ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
バルブ ISC 16126-0056 Kawasakiバルブ ISC 16126-0056Kawasaki(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
代表車種KLX125CGF
(18117)ISCバルブ スズキ(18117)ISCバルブスズキ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(18117)バルブ,ISC スズキ(18117)バルブ,ISCスズキ(1件のレビュー)
49,900税込54,890
1個
5日以内出荷
(23781)ISCバルブ ニッサン(23781)ISCバルブニッサン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(18117)ISCバルブ スズキ(18117)ISCバルブスズキ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
(260)ISC ステツピングモーター スバル(260)ISC ステツピングモータースバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
バルブ ISC 16126-0729 Kawasakiバルブ ISC 16126-0729Kawasaki
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
ISC30 SMCISC30SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ミニチュアベアリング ISCミニチュアベアリングISC
159税込175
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(18114)バルブ,ISC スズキ(18114)バルブ,ISCスズキ
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
誘導コイル ISC-60 ナリカ誘導コイル ISC-60ナリカ
203,000税込223,300
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
長さ(mm)火花:80質量(kg)4.4径(Φmm)起電板:300、合成樹脂製方式手動回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×400構成ブラシ・集電子・放電極・蓄電器 各1組、ビニルカバー
(MD62)ISC SERVO K ミツビシ(MD62)ISC SERVO Kミツビシ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
誘導コイル ISC-100 ナリカ誘導コイル ISC-100ナリカ
210,000税込231,000
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
仕様●放電球:支持台付き●発生電位差(kV):250付属品予備乾燥用電球、ビニルカバー、アース線電源AC100V、50/60Hz、100VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×750
(18139)ガスケット,ISCバルブ スズキ(18139)ガスケット,ISCバルブスズキ
239税込263
1個
5日以内出荷
(18145)チャンバ,ISCバルブ スズキ(18145)チャンバ,ISCバルブスズキ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バルブ ISC 16126-0741 Kawasakiバルブ ISC 16126-0741Kawasaki
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
代表車種BR125HGF
(ME222)BRACKET,ISC VALVE 三菱ふそう(ME222)BRACKET,ISC VALVE三菱ふそう
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
バルブ ISC 18117-22H00 スズキバルブ ISC 18117-22H00スズキ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
バルブ,ISC  16126-0748 Kawasakiバルブ,ISC 16126-0748Kawasaki
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:16126-0748
ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10井口機工製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
シリーズISC-10
(1450A)SERVO ASSY, ISC 三菱ふそう(1450A)SERVO ASSY, ISC三菱ふそう
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
バルブアッシ ISC 49116-0706 Kawasakiバルブアッシ ISC 49116-0706Kawasaki
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1400ECF
ブラケット ISCバルブ 11056-1175 Kawasakiブラケット ISCバルブ 11056-1175Kawasaki
679税込747
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1400ECF
...