カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,783)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • メカニカル部品(33)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • Thermo Fisher Scientific(1,665)
  • 三菱ふそう(480)
  • SPARKFUN(257)
  • シュナイダーエレクトリック(222)
  • HIDISC(162)
  • RS PRO(128)
  • Merck(メルクミリポア)(122)
  • ホンダ(115)
  • StarTech.com(105)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • ミツビシ(100)
  • 大阪魂(93)
  • トヨタ(91)
  • ニッサン(66)
  • MICROCHIP(64)
  • PALL(ポール)(57)
  • エイム電子(56)
  • スズキ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,298)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isc」の検索結果

1,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブカッター PISCO(ピスコ)

    チューブカッター

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
    材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)トラスコ品番378-3031質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    754税込829
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    ポート数3使用流体空気形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    367税込404
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
    材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
...