17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。金づち1つで取り付けできます。楽器を演奏する部屋の防音対策やパソコン周辺機器、機械音などの防音対策に。
仕様●材質/仕上:発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:フック穴3ヶ所、石こうボード専用フック2個同梱しています。●専用フック●原産国:日本●コード番号:230-4618 アズワン品番67-2267-65
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

C96SDG40-400C-A54L C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG40) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド(-) 片ロッド
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

C96SDG32-100C C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG32) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDG125) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG125) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG80) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG100) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書 質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込) 電源100-240V 消費電力使用時 26W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)6.57 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、GameVisual : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(8 modes)、Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)、Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載, 2.3、Extreme Low Motion Blur : 搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology : FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology : Yes、Shadow Boost : Yes、DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center、Low Blue Light : Yes、Multiple HDR Mode : Yes 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C, DisplayPort : 380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI : 30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 x 1、HDMI(v2.1) x 1、USB-C Power Delivery : 15W、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88 (スタンド含む) モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:45°
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG63 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG80 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG50 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品は85% PCR・5%のOBPを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は85% の再生プラスチックと5%のオーシャンバウンドプラスチック、100%リサイクル可能の梱包材を使用した地球に優しい環境配慮ガタ製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間。オプションサービスメニューはございません。)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷