カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全標識(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ise30」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS標識ピクトサイン グリーンクロス

    JIS標識ピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
    用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
  • LCD表示形デジタル圧力スイッチ ISE3シリーズ SMC

    LCD表示形デジタル圧力スイッチ ISE3シリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
  • LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~) SMC

    LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
    電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)25以下設定圧力範囲(MPa)0~0.98繰返し精度±1%F.S.以下
  • 薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC

    薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENT

    JTAG HS3プログラミングケーブル

    DIGILENT
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
    仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
  • SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    Cisco SFP-GE-T互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)70幅(mm)13質量(g)46消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • SFPモジュール/Cisco SFP-GE-S互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco SFP-GE-S互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    1個
    取扱停止中
    Cisco SFP-GE-S互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • VISOR SET,*TYPE3*    61300KBR710ZA ホンダ

    VISOR SET,*TYPE3* 61300KBR710ZA

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • ワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NO3電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~14000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • ワイヤレスカリウムイオンセンサ GDX-K(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスカリウムイオンセンサ GDX-K(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-K電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~39000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • RING SET,PISTON   130A1ME3000 ホンダ

    RING SET,PISTON 130A1ME3000

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13011GE3610 ホンダ

    RING SET,PISTON 13011GE3610

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13010GE3840 ホンダ

    RING SET,PISTON 13010GE3840

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • RING,SET PISTON   130A1GE3611 ホンダ

    RING,SET PISTON 130A1GE3611

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13011GE3760 ホンダ

    RING SET,PISTON 13011GE3760

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13011MJE305 ホンダ

    RING SET,PISTON 13011MJE305

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13011MBE305 ホンダ

    RING SET,PISTON 13011MBE305

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13010GEE305 ホンダ

    RING SET,PISTON 13010GEE305

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON(0   13013GE3305 ホンダ

    RING SET,PISTON(0 13013GE3305

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON(0   13012GE3305 ホンダ

    RING SET,PISTON(0 13012GE3305

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON (   13012GE3760 ホンダ

    RING SET,PISTON ( 13012GE3760

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON(0   13013GE3760 ホンダ

    RING SET,PISTON(0 13013GE3760

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON (   13011GE3305 ホンダ

    RING SET,PISTON ( 13011GE3305

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON (   13013KCE305 ホンダ

    RING SET,PISTON ( 13013KCE305

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON (   13012KCE305 ホンダ

    RING SET,PISTON ( 13012KCE305

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON (   13021MEE305 ホンダ

    RING SET,PISTON ( 13021MEE305

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON /   13011MJE315 ホンダ

    RING SET,PISTON / 13011MJE315

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • (ME301)INSERT,VALVE SEAT,EXH FINISH 三菱ふそう

    (ME301)INSERT,VALVE SEAT,EXH FINISH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ME300)INSERT,VALVE SEAT,INL FINISH 三菱ふそう

    (ME300)INSERT,VALVE SEAT,INL FINISH

    三菱ふそう
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • (ME301)INSERT,VALVE SEAT,INL FINISH 三菱ふそう

    (ME301)INSERT,VALVE SEAT,INL FINISH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB40A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB40A

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB60A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB60A

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120

    VISHAY
    37,980税込41,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応