1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
持ちやすい持ち手形状。パール調の光沢感を持つくず入れ。
仕様●商品サイズ:172×304×350(mm)●商品重量:525(g)●容量:13(L)●材質:PP●カラー:パールショコラ
アズワン品番67-9350-79
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)
安全最大荷重(kN)0.98
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125
質量(g)670
最大積載量(kg)5
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード