カテゴリ

  • 制御機器(304)
  • 機構部品(289)
  • 科学研究・開発用品(275)
  • 学童・教育用品(119)
  • メカニカル部品(66)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 作業工具(49)
  • 電気材料(45)
  • 作業服(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • バイク純正部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測定用品(18)
  • 研磨材(16)
  • 物流用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 医療(13)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 手袋(10)
  • 厨房用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 照明(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 完成車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「isis」の検索結果

1,608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x108mm FSAスポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x108mmFSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ISIS Driveクランクに対応したボトムブラケット。高強度の中空の鍛造クロモリシャフトと、可能な限り大きなベアリングを内蔵することで、ロスのないパワー伝達を実現しています。新たに改良された外側のシールで泥や水の侵入を防ぎます。3種類のアクスル長が選択できます。万能 - 高強度かつ高剛性ISIS Drive用鍛造中空クロモリシャフト内蔵できる最大のベアリングを装備冷間鍛造アルミ製カップ軋み音のないコンポジット製スリーブ新しく進化した防水シーリングクロモリ製 M15 ボルトプラチナ サテン クロモリ仕上げ
材質アルミニュートラル質量(g)225タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSA互換性ISIS分野ロード、 MTB
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x113mm FSAスポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x113mmFSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ISIS Driveクランクに対応したボトムブラケット。高強度の中空の鍛造クロモリシャフトと、可能な限り大きなベアリングを内蔵することで、ロスのないパワー伝達を実現しています。新たに改良された外側のシールで泥や水の侵入を防ぎます。3種類のアクスル長が選択できます。万能 - 高強度かつ高剛性ISIS Drive用鍛造中空クロモリシャフト内蔵できる最大のベアリングを装備冷間鍛造アルミ製カップ軋み音のないコンポジット製スリーブ新しく進化した防水シーリングクロモリ製 M15 ボルトプラチナ サテン クロモリ仕上げ
材質アルミニュートラル質量(g)225タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSA互換性ISIS分野ロード、 MTB
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形KITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
549,800税込604,780
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4mKITO(キトー)
739,800税込813,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形KITO(キトー)
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ2速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4mKITO(キトー)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷から35日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウカートリッジボトムブラケット工具モノタロウ(87件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
クランクツール モノタロウクランクツールモノタロウ(188件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
1063 カートリッジBB抜キ SUPER B1063 カートリッジBB抜キSUPER B
659税込725
1個
4日以内出荷
ShimanoカートリッジB.B.&ISISドライブ対応1/2”Dr.ドライバーと24mmスパナで使用
ミニフィッティング I型異径 アイシスミニフィッティング I型異径アイシス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
カートリッジボトムブラケットツール Ice ToolzカートリッジボトムブラケットツールIce Toolz
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シマノカートリッジやISISドライブのカートリッジ型BBの脱着工具
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
ミニフィッティング T型同径 アイシスミニフィッティング T型同径アイシス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプT型同径材質PP(ポリプロピレン)
ダイヤフラム式ミニチェックバルブ アイシスダイヤフラム式ミニチェックバルブアイシス
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80
PC3方ルアーストップコック アイシスPC3方ルアーストップコックアイシス
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
ルアーアダプター VRシリーズ アイシスルアーアダプター VRシリーズアイシス
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
PTFEチューブ BLSシリーズ アイシスPTFEチューブ BLSシリーズアイシス
4,798税込5,278
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)250
硬質チューブ用ボトルキャップ アイシス硬質チューブ用ボトルキャップアイシス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無
ミニフィッティング I型同径 アイシスミニフィッティング I型同径アイシス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズアイシス
939税込1,033
1巻(330枚)
当日出荷から12日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
ルアーコネクター VRシリーズ アイシスルアーコネクター VRシリーズアイシス
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ミニフィッティング Y型同径 アイシスミニフィッティング Y型同径アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス細径PTFEチューブ JRPTシリーズアイシス
7,467税込8,214特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ アイシスメスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズアイシス
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ルアーストップコック アイシスルアーストップコックアイシス
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプストッパーなし
ガラス撹拌子 円筒 アイシスガラス撹拌子 円筒アイシス
5,498税込6,048
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
材質硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
ローラー式チューブクランプ QNシリーズ アイシスローラー式チューブクランプ QNシリーズアイシス
599税込659
1パック
当日出荷から7日以内出荷
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ アイシスダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズアイシス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)+5~60
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシススプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
ミニフィッティング マルチポート4方型同径 アイシスミニフィッティング マルチポート4方型同径アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-ト4方型同径
完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズ アイシス完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズアイシス
44,980税込49,478
1双
当日出荷から6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
ミニフィッティング L型同径 アイシスミニフィッティング L型同径アイシス
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
タイプL型同径材質PP(ポリプロピレン)
アダプターフィッティング VFシリーズ アイシスアダプターフィッティング VFシリーズアイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
...