カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(44)
  • 測定用品(40)
  • 作業工具(26)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(18)
  • 研磨材(17)
  • 制御機器(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isis」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ

    カートリッジボトムブラケット工具

    モノタロウ(87件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
  • クランクツール モノタロウ

    クランクツール

    モノタロウ(191件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
    用途クランク軸からクランクを抜く時に
  • 1063 カートリッジBB抜キ SUPER B

    1063 カートリッジBB抜キ

    SUPER B
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    ShimanoカートリッジB.B.&ISISドライブ対応。1/2”Dr.ドライバーと24mmスパナで使用
  • カートリッジボトムブラケットツール Ice Toolz

    カートリッジボトムブラケットツール

    Ice Toolz
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シマノカートリッジやISISドライブのカートリッジ型BBの脱着工具
  • 3方チェックバルブ アイシス

    3方チェックバルブ

    アイシス
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    当日出荷
    液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
    容量(L)1TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • シーリングスリーブ アイシス

    シーリングスリーブ

    アイシス
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。
    TGK品番0007807013材質ポリプロピレン寸法(Φmm×Lmm)2.4×140
  • ピペットサンプラー アイシス

    ピペットサンプラー

    アイシス
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液を手軽に採水するオールポリエチレン製サンプラー。最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水は不向き。上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望する深度のサンプリングが可能。乳白色ボディは分解・洗浄が可能。
    材質PE
  • ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入) アイシス

    ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入)

    アイシス
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
    容量(mL)300質量(g)60外径(Φmm)40全長(cm)36
  • ディスポリキサンプラー アイシス

    ディスポリキサンプラー

    アイシス
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
    先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
  • パウダーマイクロサンプラー アイシス

    パウダーマイクロサンプラー

    アイシス
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
  • アイスボーラー50 アイシス

    アイスボーラー50

    アイシス
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    シャーベット、凍結物、氷等の固形物やワックス、グリス、ゼリー等の半固形物を垂直または水平方向に採取するサンプラー。先端鋸刃状のT型ハンドル付き外筒を採取物にゆっくりと捻じ込んで内部へ取り込みます。採取後、T型ハンドル側から外筒内へ取出棒を押し込んで、中の採取物を強制的に押し出します。オールステンレス(SUS316)製で、外筒の外径は2.5cmです。
    採水量(mL)最大:140種別外筒50質量(kg)0.7全長(cm)50
  • GL14スクリュージョイントセット アイシス

    GL14スクリュージョイントセット

    アイシス
    7,798税込8,578
    1セット
    6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー200

    アイシス
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    容量(mL)180TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9寸法(Φ×Lmm)52×315
  • 半定量イオン試験紙 アイシス

    半定量イオン試験紙

    アイシス
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
  • ディスポビスコサンプラー アイシス

    ディスポビスコサンプラー

    アイシス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
    先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
  • リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)

    アイシス
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500TGK品番0007630812質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
  • リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)

    アイシス
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800TGK品番0007630811質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー100 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー100

    アイシス
    90,980税込100,078
    1個
    11日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    容量(mL)90TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6寸法(Φ×Lmm)52×195
  • オールレイヤーパウダーサンプラー アイシス

    オールレイヤーパウダーサンプラー

    アイシス
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
    口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    7,898税込8,688特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ヘルメットインナー PAX-ASIAN

    ヘルメットインナー

    PAX-ASIAN(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クールキャップとして高吸水シートで汗止めヘルメットインナーに高吸水シート「OASIS SAF」使用、OASIS SAF1gで水120mlを吸水します
    用途ヘルメットインナー材質(生地)ポリエステル、(内部)高吸水繊維OASIS SAF、(パッケージ)OPP袋使用目的吸汗サイズフリー
  • シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー

    シリコーンシーラント(防カビタイプ)

    積水フーラー(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(333mL)
    欠品中
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
  • イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)

    イヤープラグ Victor EP-S433

    JVC(ビクター)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
  • A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II Canon

    A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II

    Canon(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
    仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
  • キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウ DAYTONA(デイトナ)

    キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)

    六角棒レンチセット インチサイズ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
  • 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル

    耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
    用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
  • A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)

    A4ドキュメントスキャナー

    brother(ブラザー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ネットワーク標準対応で 高い生産性を実現するシンプルモデル
    その他消耗品:ローラーキット付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書質量(kg)約2.64消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:80枚対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TXRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]エコマーク認定番号21 155 055
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • 仕上砥石       S-3 キング砥石

    仕上砥石 S-3

    キング砥石
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    刃物の仕上用として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成しました。一般刃物用の最終仕上砥石です。刃物とトイシの吸い付きがよくて研ぎやすく、しかも刃付けが早く、刃先をいためません。庖丁、ハサミ、ナイフ、かんなのみ、その他精密刃物用向きです。
    用途一般刃物研ぎ用仕上砥石。仕様最終超仕上用粒度6000寸法(mm)185×62×15
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    砥材SA形状1結合剤V35R
  • キングホームトイシ S-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ S-45(ブリスターパック入)

    キング砥石(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#4000(超仕上用)寸法(mm)176×52×15
  • GENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY

    GENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー

    SWISS MILITARY
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用。優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。プレミアムなTSAロック。多くの有名ブランドが採用するYi FENG社製を採用、故障が少なく耐久性に優れています。5cm拡張機能。ファスナーを開閉するだけで約5cmの拡張が可能です。旅行先で荷物が増えた場合でも心配がなく、便利にお使いいただけます。
    付属品ネームタグ、スーツケースカバー材質PC+ABS質量(kg)3.9ダークグレー容量(L)74/88寸法(cm)65.5×43.5×28.5/33.5保証期間2年内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張収納の目安泊数:4~6泊3辺合計(cm)138/143
  • 液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム サンワサプライ

    液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
  • SIMカードケース エレコム

    SIMカードケース

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カードサイズで財布のポケットにも収納できる! SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。 ・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。 ・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 ・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。 ・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。 ・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。 ・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。 ・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
    付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本材質本体/nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金クリア幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4収納物SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード収納枚数(枚)最大4
  • 交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC

    交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用

    A-TEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278