カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「isl-5」の検索結果

ステンレス ローアイストラップ
水本機械製作所¥489税込¥5381個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-0040材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)62寸法D(mm)5寸法L2(mm)50寸法T(mm)3寸法L3(mm)25H(mm)9h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
アイセル クーラーボックス
JEJアステージ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。付属で肩掛けベルト付です。蓋に両開き小窓付きで出し入れ可能。水抜き栓付き。キャスター付き。トレーにもなるメッシュ仕切り板付き材質本体・フタ:ポリプロピレン色サンドベージュ高さ(mm)389外寸法・高さ(mm)389有効内寸法・高さ(mm)300
アイセル5 Sベージュ
JEJアステージ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。フタお弁当の保冷にピッタリサイズ。350mL缶:6本。フタの脱着可能トラスコ品番616-8201材質本体・フタ:ポリプロピレン幅(mm)219色サンドベージュ高さ(mm)204奥行(mm)290容量(L)5外寸法・高さ(mm)204収納の目安PETボトル500mL4本外寸法・奥行(mm)219外寸法・間口(mm)290有効内寸法・間口(mm)217有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)161
アルファソニック テンヤマダイ
アルファタックル¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷目感度に優れるCTSチタントップ仕様 徹底した軽量化により快適なキャスト&リフトを繰り返すストレスのないテンヤゲームが叶った。些細なアタリを逃さず豊かに伝えるCTSチタントップ搭載モデル。徹底した軽量化設計により、キャストもリフトも軽快そのもの。快適でストレスのないテンヤゲームを長時間楽しめる極小テンヤ対応のL、スタンダードモデルのMH、ハイレスポンスに探る20号、テンヤ対応のH。継数(本)2アクション75:25:00
アルファソニック タチウオテンヤ ディープ
アルファタックル¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷「深場の一瞬を、逃さない」CTS TITAN穂先が伝える遠州沖のタチウオテンヤ専用モデル。深場のタチウオテンヤ釣りに求められる”感度”と” 操作性”を極めた専用ロッド。超軽量・高剛性のC T Sチタン穂先が、テンヤを伝う微細なアタリを瞬時に伝達。バット部には粘りとトルクを持たせ、深場からの強烈な引き込みにも余裕の対応。18 0 HHの設計が、シャープな誘いと確実なフッキングを実現。alfas o nicシリーズならではのレスポンス性能が、遠州沖のタチウオを狙うアングラーに新たな武器をもたらす。全長(m)1.8収納時寸法(cm)93継数(本)2テンヤ負荷(号)100アクション8:2
アルファソニック カワハギ
アルファタックル¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷高弾性カーボンとCTSチタン穂先の融合、超軽量・超感度、アルファソニックが到達した精度の領域。超軽量CTS TITAN穂先を採用し、極限の感度と操作性を追求したカワハギ専用モデル。繊細なアタリを確実に伝える高感度設計に加え、シャープな張りと適度な追従性を両立。軽量化と高強度を兼ね備えたブランクスが、一日中の釣行でも疲労を最小限に抑える。感度を研ぎ澄まし、カワハギゲームを次のステージへ。全長(m)1.75収納時寸法(cm)90.5継数(本)2錘負荷(号)25-40アクション8:2
ストロングリールSL-50ヨリモドシツキISO
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格ヨリモドシツキ部品名称ストロングリ-ルSL-50ヨリモドシツキISO図解NoMRS60-300-4 オプション(4)マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-302 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS75-503 オプション(2) マキトリキ部品_No.2、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-301 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2
電磁式膜厚計 SL-5P
サンコウ電子研究所¥259,800~税込¥285,780~1台13日以内出荷から32日以内出荷細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用ですプローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応