カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
    • コンプレッサーオイル(3)
    • 摺動面油(1)
    • 真空ポンプ油(1)
    • チェーンソーオイル(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 液送/ポンプ関連品(1)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「iso vg68」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 摺動面オイル モノタロウ

    摺動面オイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤色L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 真空ポンプオイル 佐藤真空

    真空ポンプオイル

    佐藤真空
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)質量(kg)1.1色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~150容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • AZ生分解性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ生分解性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
    用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 耐油手袋 ダイローブ220 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220

    ダイヤゴム
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)
  • 耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-55

    ダイヤゴム
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。トラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9色黄サイズM入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
  • 耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-33

    ダイヤゴム
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶
    4日以内出荷
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
    規格タービンユISO.VG68部品名称ハリマーク図解NoCGM-610NR ハリマーク部品_No.27、CGM-610HNR 200M ハリマーク部品_No.27