196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)9 プレート長さC(mm)30 材質 表面処理3価ホワイト 締付トルク(N・m)5~6
1箱(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面処理クロメート セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス 適合母材中空壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 長さ(mm)110 下穴径(Φmm)17 ねじ長さ(mm)79 付属品座付ナット トラスコ品番491-6573 質量(g)81.6 締付板厚(mm)1~10 プレート長さ(mm)55 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)6.4 必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

簡単に画面切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。双方向の入出力に対応:2つのHDMI対応機器を1つのディスプレイへの接続、または1つのHDMI対応機器を2つのディスプレイへの接続が可能です。(※2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません)。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:ノートPCやゲーム機を含む幅広い機器でご利用いただけます。
サイズ約55 x 55 x 14.6mm 質量(g)約30 内容Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 解像度Max 4K (60Hz) 対応
1個
1,536 税込1,690
欠品中

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 適合母材中空壁 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 必要中空幅(mm)(埋込長)38
1箱(50本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A) セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)540×220×90 質量(g)約1660 対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
29,991 税込32,990
当日出荷

最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
サイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く 質量(g)約216 出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W) 内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
1個
4,809 税込5,290
当日出荷

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。2台同時充電が可能:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、 幅広い機器を2台同時に充電できます。コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、すぐにお使いのiPadやUSB-C機器へ充電可能です。高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Charger (20W, 2-Port) 、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約48 × 43 × 28 (プラグ部除く) 質量(g)約52 (充電器本体1個) ポート数2 (USB-C×1、USB-A×1) 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大20W)USB-A:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W)▼2ポート利用時USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (最大15W) 入力100-240V~1A 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
1,536 税込1,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Soundcore AeroFit
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。軽量設計:わずか約8.5gの超軽量と、人間工学に基づいたデザインにより耳元にしっかりとフィット。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの装着感を実現しました。最大42時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大42時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適:2台の端末に同時接続できるマルチポイント接続、4つのマイクとAIによるクリアな通話・IPX7防水規格など様々な機能に対応。スポーツから会議まで日常のあらゆるシーンでご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit (エアロフィット) 、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約50×38×16(イヤホン本体 片耳) ブラック 質量(g)約8.5 (イヤホン本体 片耳) / 約64.6 (充電ケース含む) 接続方式無線 通信方式Bluetooth 5.3 充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約2 (充電ケース) 再生可能時間最大11時間 (イヤホン本体のみ) / 最大42時間 (充電ケース使用時) 防水性IPX7 イヤホン形状耳かけ型 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Anker(アンカー)Anker PowerPort 2 Elite
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。より速い充電を:Anker独自の充電技術であるPowerIQおよびVoltageBoostを搭載し、どのような機器に対しても各ポート最大2.4Aのフルスピード充電が可能です(一般的な5W出力の充電器に比べ、急速充電となりますが、Power DeliveryやQuick Charge等の充電規格に対応してません)。頑丈な設計:強固な加工を施した外装および高品質な内部の部品により、擦り傷や落下時の衝撃に強い耐久性能を実現しました。旅行に最適:折りたたみ式プラグおよびコンパクトサイズで持ち運びやすさを追求しました。また世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。
セット内容Anker PowerPort 2 Elite、取扱説明書、18か月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約61×58×29 質量(g)約95 出力5V = 4.8A (各ポート最大2.4A) 対応機種iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 入力AC100 - 240V ~ 0.7A 50 - 60Hz
1個
2,355 税込2,591
当日出荷

フォークリフト用補修部品
メーカー小松 純正品番3EB-71-21551相当品
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。幅広い対応機種:最大45Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、お使いのUSB-C搭載のiPadやスマートフォン、その他USB-C搭載の機器へすぐに充電可能です。
仕様●Power IQ対応:Power IQ 3.0 (Gen2)●Programmable Power Supply (PPS) 出力:3.3V-21V=2.25A (MAX45W) セット内容Anker Charger (45W) × 2、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) × 2、ケーブルホルダー × 2、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約50×45×28(プラグ部除く) ブラック 質量(g)約80(※充電器1台分のみ。ケーブル含まない) ポート数1 (USB-Cポート x 1) 出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (MAX45W) ケーブル長(m)1.5 入力100V-240V~, 1.2A, 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Soundcore AeroFit Pro
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。最大46時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大14時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大46時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約5.5時間分の音楽再生が可能です。音漏れを抑え、更に強化した重低音:チタンコーティング振動板を搭載した16.2mmの大口径ドライバーを採用。音に指向性を持たせることで音漏れを抑えながら、深く迫力のある重低音を実現します。スポーツシーンでも安心:着脱式バンドを装着すれば、激しい運動中も落下の心配なくご使用いただけます。また、IPX5の防水規格により、運動中の汗や急な雨でも心配せずご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit Pro (エアロフィットプロ) 、着脱式バンド、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約54×40×19 (イヤホン本体 片耳) ミッドナイトブラック 質量(g)約12.2 (イヤホン本体 片耳) / 約88.7 (充電ケース含む) 接続方式無線 通信方式Bluetooth 5.3 充電時間約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース) 再生可能時間最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時) 通信規格Bluetooth 5.3 防水性IPX5 イヤホン形状オープンイヤー 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC / LDAC※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。)
1個
18,173 税込19,990
当日出荷

スマホに急速充電:最大20W出力で、Android(TM)スマホに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大4倍の出力で充電できます。※出力の比較であり、実際の充電時間を意味するものではありません。折りたたみ式プラグ搭載:コンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。温度管理や過電圧防止、ショート防止など多数の保護機能を搭載しているため、安心してお使いいただけます。
サイズ約32 x 32 x 33mm (プラグ部を含まない) 質量(g)約38 (ケーブル含まない) 出力5V=3A / 9V=2.22A 内容Anker PowerPort III 20W Cube、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max /14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / SE(第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad(第10世代)/ iPad(第9世代)/ iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100 - 240V~0.7A 50 - 60Hz
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。
セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポート グレー 質量(g)約85 ケーブル長(m)約1.5 寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8 解像度最大4K (60Hz) 対応 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 接続端子HDMI
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
セット内容製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約64×80×105 ホワイト 質量(g)約240 接続方式(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi 入力5V=2A(TypeCポート) 記憶方式microSDカード/NAS(ネットワークHDD) 解像度最大4K 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート15fps 画角130° 可動範囲(°)水平方向360/垂直方向75
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

自宅周辺の監視に最適:撮影用のeufyCam 2Cと撮影データを保管するHomeBase 2のセットで、ワイヤレス接続が可能。カメラは1回の満充電で約180日間の長期間使用が可能な他、IP67の防水・防塵規格対応で、電源のない屋外の監視にも最適です。細部まで鮮明な映像:135°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。AIカメラ搭載:人の動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗い場所などで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、フルカラーで録画することが可能です。最大16台を一括管理可能:1台のHomeBase 2につき最大16台までのeufyCam 2Cを一括で管理が可能。玄関から庭、車庫や裏口まで一元管理して見守りたい方に最適です。また、HomeBase 2には複数台で撮影した映像を安心して保管できる16GBのローカルストレージを搭載し、追加費用なくご使用いただけます。
セット内容EufySecurityeufyCam2C、HomeBase2、HomeBase2用ACアダプタ、イーサネットケーブル、MicroUSBケーブル、取り付けブラケット、取り付けネジとアンカー、リセットピン、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)eufyCam2C:約57×48×81(取り付けブラケットを除く)、HomeBase2:約85×85×131 ホワイト 質量(g)eufyCam2C:約196、HomeBase2:約280 出力HomeBase2:5V=2A(MicroUSBポート) 入力eufyCam2C:5V=2A(MicroUSBポート)、HomeBase2:12V=2A 記録媒体本体内蔵メモリ16GB(HomeBase2)/NAS(ネットワークHDD) 解像度フルHD 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート15fps 画角135°
1個
18,173 税込19,990
当日出荷

10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約540 × 220 × 90 ブラック 質量(g)約1592 対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
22,718 税込24,990
当日出荷

ポータブル電源とソーラーパネルのセットモデル:本製品は288Whのポータブル電源と60Wソーラーパネルのセット製品です。折りたたみ時のソーラーパネルのサイズはわずかA4サイズ。 ストラップ付きのポータブル電源と合わせれば簡単に持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現しながら、ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。ソーラーパネルとのセットでも持ち運び可能:ポータブル電源とソーラーパネルの合計でも約5.9kgのため、2Lペットボトル3本分の重さしかありません。ストラップ付きのポータブル電源を肩にかければ、片手が空いたままソーラーパネルを簡単に持ち運ぶことができます。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。※ソーラーパネルの保証期間は最大2年です。
セット内容Anker Solix C300 Portable Power Station、AC充電ケーブル、ストラップ、Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (2.5m)、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)【ポータブル電源】4.1【ソーラーパネル】1.8 ダークグレー サイズ(cm)【ポータブル電源】16.4×16.1×24【ソーラーパネル(格納時)】23.2×26.6×6.4【ソーラーパネル(展開時)】55.1×103.3×1.7 定格【ソーラー】最大60W / 16V / 3.75A 充電時間最短68分 (ACコンセント) 保証期間【ポータブル電源】18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)【ソーラーパネル】18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W) バッテリー容量(Wh)288 出力ポートAC × 3、USB-C × 2 (140W)、USB-C × 1 (15W)、USB-A × 1、シガーソケット × 1
1個
45,445 税込49,990
7日以内出荷