材質(導電板)真ちゅう
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)61
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)20
湿度(%RH)90
コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)-40~150
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~70
オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード