カテゴリ
- パソコン/周辺機器(652)
- 測定用品(609)
- 制御機器(205)
- 作業工具(168)
- 事務用品(125)
- オフィス家具(72)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
- 建築金物(56)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- バイク部品(49)
- 電気材料(43)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 科学研究・開発用品(30)
- 梱包用品(29)
- 卓上消耗品(28)
- 切削工具(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 家電(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- カー用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 日用品(9)
- 溶接用品(8)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 防災用品(6)
- 厨房用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 防犯用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 手袋(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(596)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(462)
- Wera(104)
- 3M(スリーエム)(89)
- SKC(環境測定)(88)
- LAMP(スガツネ工業)(72)
- Ideal-Tek(61)
- ラリタン(52)
- REV’IT!(45)
- ITECH[測定用品](35)
- テンパール工業(33)
- RS PRO(31)
- 大阪魂(22)
- スリーライン(19)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- ATEN(18)
- DENALI(18)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- PLUS(プラス)[文具](16)
- ブランドをもっと見る
「itは」の検索結果

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
キングカップトグル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
純正インクボトル EPSON IT08
EPSON(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合PX-M6712FT/M6711FT/M791FT/S6710T種別純正RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
電池バネ端子 ITシリーズ
タカチ電機工業(10件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(導電板)真ちゅう
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
ITハンガー
サンコーテクノ¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
Like-it オーガナイザー
吉川国工業所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高さの違う4列で見やすい、収納ボックス。 細かいステーショナリーからコスメ用品まで、収納が可能。 透けないマットなカラー。 細かい収納に便利な、ミニボックス2個、パーテーション6枚付。 移動も簡単、持ち手付き。付属品パーテーション 6枚、ニボックス(クリップ・スタンド)2個材質本体・パーテーション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂色オールホワイト質量(g)765寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18.5×18.2
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ITピペット
ムロオカ産業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌日出荷ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
ITダイヤドリルボディ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個(14.2g)当日出荷グリップ用ボンドです。10~25分で硬化します。耐熱なのでグリップヒーターにも使用可能です。危険物の類別非危険物
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
IT超硬ドリル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
ITALIANA アジャスター IT6520型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき色グレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ITALIANA バンパー IT3034型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型色クリアー
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
HF/IT用ACアダプタ フリー電圧
日本計測システム(JISC)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フリー電圧用途トルクチェッカー ITシリーズ、および旧型ハンディーフォースゲージ(HF-1~ HF-100)用周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240
コクタイテープ(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
...