カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
    • エプソン純正インク(1)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(21)
  • 学童・教育用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • カー用品(8)
  • 防犯用品(6)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合機種メーカー
種別
純正品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it08」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクボトル EPSON IT08 EPSON純正インクボトル EPSON IT08EPSON(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカーEPSON/エプソン種別純正適合PX-M6712FT/M6711FT/M791FT/S6710TRoHS指令(10物質対応)対応
インサートリング アオイインサートリングアオイ
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ITダイヤドリルボディ ミヤナガITダイヤドリルボディミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
ITドリルカッター ミヤナガITドリルカッターミヤナガ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃)DFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類) DFRobot5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類)DFRobot
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
メス-オス5.5mm×2.1mm DCプラグアダプターキット 28種類のユニバーサル2.1mm DCプラグと互換性があり、さまざまなタイプのラップトップやステレオ、ディスプレイ、スクリーンなどに電源を供給するために使用できます。
用途ラップトップ、ステレオ、ディスプレイ、スクリーン材質PVC、銅導体寸法(mm)5.5×2.1種類径/28種接続方法インラインプラグ寿命ジャック/≧10000回アプリケーションDC電源インターフェース間の変換
フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)DFRobot
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
COB LEDユニット(白色/5V) DFRobotCOB LEDユニット(白色/5V)DFRobot
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
COB LEDユニット(電球色/5V) DFRobotCOB LEDユニット(電球色/5V)DFRobot
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
ペルチェモジュール(5V/1A) DFRobotペルチェモジュール(5V/1A)DFRobot
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧5V、定格電流1Aを加えると動作し、最大-20℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-20℃まで温度を下げることが可能
寸法(mm)30×30×5電圧(V)最大/8.4最大電流(A)2ワイヤー長(mm)150±8動作温度範囲(℃)-55~+83温度差(℃)最大/65以上動作電圧(V)5
PTCヒーターモジュール(5V/100℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/100℃)DFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)DFRobot
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)DFRobot
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
電源3分岐コネクタ DFRobot電源3分岐コネクタDFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)DFRobot
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
電源6分岐コネクタ DFRobot電源6分岐コネクタDFRobot
799税込879
1個
5日以内出荷
1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
Sound it! 8 Pro for Macintosh インターネットSound it! 8 Pro for Macintoshインターネット
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
DSDネイティブ録音・再生/DXDフォーマット/DDPフォーマット対応高音質・多機能サウンド編集ソフト。 DSDならDSD256(11.28/12.28MHz)、PCMなら768KHz/32bit INTまでのハイレゾ音源DXDに対応。 高精細なDSDデコーダー/エンコーダーを搭載。DSDも最大768KHz/32bit INTのPCMへ変換しハイレゾで編集。 高音質のまま再度DSDへ変換可能。 アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトや制作現場で定評のSonnox社製エフェクト等49種類のVSTエフェクトを搭載。 CDプレスのマスターデータフォーマットDDPファイルの書き出しやCDテキスト対応のCD作成機能を搭載。 サウンドエンジニアやハイエンドなオーディオファンの要望にお応えします。
対応OSMac
100MZ シクネスゲージ Q4P-MIT-083-000 YAMAHA(ヤマハ)100MZ シクネスゲージ Q4P-MIT-083-000YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
5026 キセノン 12V30/30W  * Q3P-KIT-089-000 YAMAHA(ヤマハ)5026 キセノン 12V30/30W * Q3P-KIT-089-000YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
Sound it! 8 Pro for Windows インターネットSound it! 8 Pro for Windowsインターネット
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
DSDネイティブ録音・再生/DXDフォーマット/DDPフォーマット対応高音質・多機能サウンド編集ソフト。 DSDならDSD256(11.28/12.28MHz)、PCMなら768KHz/32bit INTまでのハイレゾ音源DXDに対応。 高精細なDSDデコーダー/エンコーダーを搭載。DSDも最大768KHz/32bit INTのPCMへ変換しハイレゾで編集。 高音質のまま再度DSDへ変換可能。 アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトや制作現場で定評のSonnox社製エフェクト等49種類のVSTエフェクトを搭載。 CDプレスのマスターデータフォーマットDDPファイルの書き出しやCDテキスト対応のCD作成機能を搭載。 サウンドエンジニアやハイエンドなオーディオファンの要望にお応えします。
対応OSWindows
Sound it! 8 Premium for Macintosh インターネットSound it! 8 Premium for Macintoshインターネット
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。 クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。 周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。 DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACID ファイル制作なども行えます。
対応OSMac
Sound it! 8 Premium for Windows インターネットSound it! 8 Premium for Windowsインターネット
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACIDファイル制作なども行えます。
対応OSWindows Vista/7/8/8.1 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWindows 8.1/8:2GB以上、7/Vista:1GB以上ディスク200MB以上使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサ
TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0805RS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0805RSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様【値】122個シリーズCRG0805定格電力(W)0.125抵抗値0 Ω → 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1 , ±5実装タイプ表面実装テクノロジー厚膜数量(個)50
RES KIT 0805RS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT 0805RSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(w)18-8トングスタンドIT-250 ノーブランド(w)18-8トングスタンドIT-250ノーブランド
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス(sus304)寸法(幅W×高さH)(mm)250×350コード999002190
(w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド(w)18-8トングスタンドIT-160ノーブランド
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス(sus304)外径×高さH(Φmm×mm)160×350コード999002180
SPARE CONNECTOR IT 8-PINS 000700000IT KTMSPARE CONNECTOR IT 8-PINS 000700000ITKTM
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続モニタや制御機器の産業用センサーに接続バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1ケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプターStarTech.com
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cmデバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてケーブル長(mm)914コネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピンブラック変換タイプオス - オスコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0対応プロトコルRS-232ボーレート最大921.6 Kbpsフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF長さ(mm)34幅(mm)45高さ(m)16質量(g)55ケーブル長(m)0.914インターフェイスシリアルUSBタイプUSB 2.0
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/2ポスト/奥行き30.3cm/耐荷重80Kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/2ポスト/奥行き30.3cm/耐荷重80Kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラックStarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適AV放送機器や信号分配器を設置幅(cm)50.3ブラック耐荷重(kg)80長さ(cm)30.3高さ(cm)45.1
NFCリーダー ジーエルソリューションズNFCリーダージーエルソリューションズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラックStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
8U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重36kg基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラックStarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適
用途最大奥行き30cmの装置を壁面に設置ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現幅(cm)52.1ブラック耐荷重(kg)36.3長さ(cm)34.9高さ(cm)36.2
19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換 StarTech.com19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換StarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュック StarTech.com17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュックStarTech.com
24,980税込27,478
1個
当日出荷
17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用長さ(mm)335幅(mm)195質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)450寸法(cm)ケース:27×13×8機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き保証期間ライフタイム対応インチサイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808