カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 学童・教育用品(17)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「it18」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ耐紫外線特性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
    寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
  • アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アロータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
    寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
  • ITドリルカッター ミヤナガ

    ITドリルカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • ピット内作業台 ナカオ

    ピット内作業台

    ナカオ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。
    その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4
  • 滅菌可能バット 本体 アズワン

    滅菌可能バット 本体

    アズワン
    1,613税込1,774
    1個
    翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
  • ケーブルサポート 河村電器産業

    ケーブルサポート

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 木板 IT 河村電器産業

    木板 IT

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質パーチクルボード寸法(mm)1820×910表面処理方眼目盛印刷付
  • アンチスリップ  グリップガードフーストレーン CHECKERS

    アンチスリップ グリップガードフーストレーン

    CHECKERS
    659税込725
    1セット(8個)
    当日出荷
    トラスコ品番818-5316摘要グリップガード、ファーストレーン用質量(g)55
  • モーター DC用 180-3V オーム電機

    モーター DC用 180-3V

    オーム電機
    248税込273
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
  • 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

    圧力IHジャー炊飯器

    タイガー魔法瓶
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により、一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。圧力構造「ソレノイド式多段階圧力機構」:段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。土鍋蓄熱コーティング:土鍋に迫るおいしさを再現。お米本来の甘みのある、もっちりした食感を引き出します。簡単お手入れ:いつものお手入れは2点でOK。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。
    ブラックコード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理省エネ基準達成率(%)100
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋
    9日以内出荷
  • 施設向けテーブル ニシキ工業

    施設向けテーブル

    ニシキ工業
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    温かみのある木目調で、天板にはメラミン化粧板を使用。ラチェット式高さ調節機構で7段階(20mm単位)で調節できます。折りたたんでスタッキング収納が可能。キャスター付きで移動も容易。
    キャスター径(Φmm)50材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール
  • 結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
    仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
  • 小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業

    小型放熱ケース HITシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0741 12V40/40W MH6 ハロゲン * Q3P-KIT-180-000 YAMAHA(ヤマハ)

    0741 12V40/40W MH6 ハロゲン * Q3P-KIT-180-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • チタニウムリムストライプ レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    チタニウムリムストライプ レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    チタンの輝きをホイールに!。モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!。6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
    付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6 イスカル

    マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    7,598税込8,358
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チタニウムリムストライプ レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    チタニウムリムストライプ レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    チタンの輝きをホイールに!。モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!。6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
    付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
  • Bourns インダクタキット BOURNS

    Bourns インダクタキット

    BOURNS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • ダクト(垂直T形エルボ) ネグロス電工

    ダクト(垂直T形エルボ)

    ネグロス電工
    8,698税込9,568
    1個
    16日以内出荷
  • 木板 IT 1890シリーズ 河村電器産業

    木板 IT 1890シリーズ

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様仕様:パーチクルボード
  • 木板 IT 1890シリーズ 河村電器産業

    木板 IT 1890シリーズ

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様仕様:パーチクルボードアズワン品番65-2919-52
  • 介護・福祉テーブル ニシキ工業

    介護・福祉テーブル

    ニシキ工業
    87,980税込96,778
    1台
    15日以内出荷
    ラチェット式高さ調節・折りたたみ操作レバーで天板フラップ可能な介護・福祉施設向けテーブルです。 脚端にはアジャスト機能搭載Φ50双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付き。
    用途福祉・医療施設 介護施設ブラウングリーン購入法適合
  • (w)18-8トングスタンドIT-250 ノーブランド

    (w)18-8トングスタンドIT-250

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
    材質18-8ステンレス(sus304)寸法(幅W×高さH)(mm)250×350コード999002190
  • (w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド

    (w)18-8トングスタンドIT-160

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
    材質18-8ステンレス(sus304)外径×高さH(Φmm×mm)160×350コード999002180
  • マイスコ与薬カート(トレータイプ) 松吉医科器械

    マイスコ与薬カート(トレータイプ)

    松吉医科器械
    369,800税込406,780
    1個
    31日以内出荷
    豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。 側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。 1引出につき1患者1週間分となっており、1日(3or4分画)のトレーが、1引出に8コ(1週間分プラス予備1コより構成)入っています。
    キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40(4分画)、80×40×40(3分画)
  • SparkFun FTDI Starter Kit - 3.3V SPARKFUN

    SparkFun FTDI Starter Kit - 3.3V

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun 3.3V FTDI Starter Kit gives you just what you need to get started with FTDI FT232RL USB to serial IC. The pinout of the included board matches the FTDI cable standard to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. The major difference with this board is that it brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector.。The SparkFun FTDI Basic Breakout was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.。The included cable is a USB 2.0 type B to Mini-B 5-pin black cable.
    アズワン品番67-0424-75
  • Elektor MIT App Inventor Bundle SPARKFUN

    Elektor MIT App Inventor Bundle

    SPARKFUN
    25,980税込28,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.。The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.。Features。Projects Include:Using the text-to-speech component。Intonating a received SMS message。Sending SMS messages。Making telephone calls using a contacts list。Using the GPS and Pin-pointing our location on a map。Speech recognition and speech translation to another language。Controlling multiple relays by speech commands。Projects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-Fi。MIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Pi
    アズワン品番67-0424-73
  • SparkFun Tinker Kit SPARKFUN

    SparkFun Tinker Kit

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Tinker Kit(STK)is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. This latest version of the STK adds in the Qwiic functionality. Each SparkFun Tinker Kit includes
    アズワン品番67-0424-87
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷