圧力IHジャー炊飯器
細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により、一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。
圧力構造「ソレノイド式多段階圧力機構」:段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。
土鍋蓄熱コーティング:土鍋に迫るおいしさを再現。お米本来の甘みのある、もっちりした食感を引き出します。
簡単お手入れ:いつものお手入れは2点でOK。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。
- 色
- ブラック
- コード長さ(m)
- 約1
- 加熱方式
- 圧力IH
- 機能
- 【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理
- 省エネ基準達成率(%)
- 100
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


















![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)





