圧力表示(4) psi
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード