用途エアマネジメントシステム構成部品
電源電圧DC24V±10%
入力信号IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
関連キーワード