カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 中空壁用アンカー(5)
  • 制御機器(86)
    • ディスクリートその他関連用品(15)
  • 自動車補修部品(107)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 家電(34)
  • 洗車・清掃(21)
  • 事務用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
ブランド
大阪魂・サンコーテクノ・ITW・ネグロス電工・PITWORK(日産)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・AZLA(アズラ)・Mono Wireless・Panasonic(パナソニック)・メディアカバーマーケット・ホンダ・前澤化成工業・TAKEGAWA(武川)・StarTech.com・フエニックス・コンタクト・Gefen・IDEC(和泉電気)・THECUT・共立電子産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「itw」の検索結果

466件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ITW1205SA XP POWER

    ITW1205SA

    XP POWER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント

    ITW
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  Off-On パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウント

    ITW
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント

    ITW
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません) ITW

    ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません)

    ITW
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト幅:14.75mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●ターミナルタイプ:はんだ●ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント

    ITW
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥849~税込¥934~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的器械卓子 400×400×850mm ナビス(アズワン)

    多目的器械卓子 400×400×850mm

    ナビス(アズワン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様三方に手摺り付き材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)質量(kg)9キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)耐荷重30kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×850棚間隔(mm)410パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75アズワン品番0-5977-01
  • ステンITハンガー 大阪魂

    ステンITハンガー

    大阪魂
    ¥1,414~税込¥1,555~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 厚手マット紙 両面 PLUS(プラス)[文具]

    厚手マット紙 両面

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥819~税込¥901~
    1パック(20枚)
    当日出荷
    両面を使ったカードやメニュー、自作のペーパーアイテムに。ツヤの無い仕上がり。ペーパークラフトやお店のPOP作り、カード工作に最適な厚手のマット紙両面印刷タイプ。光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。用紙の厚さ、0.225mmは郵政はがきよりちょっと厚いくらいで工作用紙に適します。ブライダルのペーパーアイテムを作る用紙として人気です。両面なので冊子づくりにもお使いください。
    用途インクジェットプリンター専用紙入数(枚)20紙質マット坪量(g/m2)170印刷方式両面
  • フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:白色)

    三星産業貿易(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
  • 無段階ペダル式ガス圧昇降テーブル ホームテイスト

    無段階ペダル式ガス圧昇降テーブル

    ホームテイスト
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    ペダルで調節可能な昇降テーブル。天板は幅119.5cmと広々ご使用いただけます!リビングテーブルとしても使え、来客時にも対応できます。
    用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。幅(cm)119.5天板寸法(幅×奥行)(mm)1195×745奥行き(cm)74.5高さ(cm)54.5-70.5昇降範囲(mm)545~705天板耐荷重(kg)50材質メラミン・スチール形状角型質量(kg)43テーブルタイプリビングテーブル天板厚さ(mm)25組立時間30分昇降方式ガス圧式
  • キッタワイド(キカガク) キングジム

    キッタワイド(キカガク)

    キングジム
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5冊)
    3日以内出荷
    手帳やラッピングなどに便利な幅広タイプです。
    表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:21×50入数1冊30枚入(10枚×3柄)
  • HI継手 HI水栓エルボ金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓エルボ金属入

    前澤化成工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ
  • /(3203309) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203309) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    色白端子形状棒形
  • HI継手 HI座付水栓ソケット 前澤化成工業

    HI継手 HI座付水栓ソケット

    前澤化成工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
    形状ソケット
  • HI継手 HI水栓チーズ金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓チーズ金属入

    前澤化成工業
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ
  • HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓ソケット金属入

    前澤化成工業
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • HI継手 HI水栓エルボ金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓エルボ金属入

    前澤化成工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    確実な接着確認に有効です。
    形状エルボ
  • /(3200933) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200933) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    色ホワイト端子形状棒形
  • 【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴

    ノーブランド
    ¥5,400~税込¥5,940~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)6.8穴数1寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • BAT-B36LI用充電用ツインジャック 日動工業

    BAT-B36LI用充電用ツインジャック

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B36LIを2個同時に充電することができます。
  • HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓ソケット金属入

    前澤化成工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    確実な接着確認に有効です。
    形状ソケット
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷
    サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
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
"itw" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷