カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「iu22」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PiE-200・250・300用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiEー200~300用の制電フィルターです。粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番536-2149適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(mm)Φ220×750
  • イリジウムパワー DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー

    DENSO(デンソー)(44件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    中心電極イリジウム
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W220

    東芝ライテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W220

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)220
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色塗装仕上大きさ40形
関連キーワード
bsh222特集