カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「iu24d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジュームパワープラグ IU24D KITACOイリジュームパワープラグ IU24DKITACO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。
用途汎用
PLUG,SPARK IU24D          09482-00555 スズキPLUG,SPARK IU24D 09482-00555スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09482-00555
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【IODATA アイ・オー・データ】★液晶ディスプレイIWB-651EB/PC1IWB-651EB-AGIWB-652EBIWB-652EB-AGIWB-752EB-AGLCD-AD171EBLCD-AD172SEB/SLCD-AD222EBLCD-ADF15RLCD-DX251EPBLCD-GCQ271HALCD-MD241D/SLCD-MD241DLCD-MD241D-AGLCD-MF222FBR-TLCD-MF223FB2-TLCD-MF223FBR-TLCD-MF224FDB-TLCD-MF224FDB-T2LCD-MF224FDB-T2-AGLCD-MF224FDB-T-AGLCD-MF241FVB-TLCD-MF241FVB-T-ALCD-MF241FVB-T-AGLCD-MF241XBRLCD-MF241XWRLCD-SAX151DB-T★電子黒板・タッチ化ユニットらくらくボードIWB-2EBシリーズIWB-752EBIWB-651EB★TVキャプチャーBOXGV-MC/TZGV-MC7/HZ3GV-MVP/HZ3GV-MVP/RZGV-MVP/RZ2GV-MVP/RZ3GV-MVP/RZ3SGV-MVP/SZGV-MVP/TZ★ブルーレイディスクドライブBRD-3DU8BRD-U8DMBRD-U8EBRD-U8SBRD-UH08LE/KNBRD-UH8BRD-UH8LEBRD-UH8SBRD-UM2BRD-UM2S★DVDドライブDVD-iU16ADVD-iUH16DVDRW-iU4.7PDVDRW-iU4.7P2DVDRW-iU4.7P3DVR-iUH2DVR-iUM4DVR-iUM8DVR-iUN16WDVR-iUN4DVR-iUN4SDVR-iUN8DVR-iUN8WDVR-iUN8WRDVR-iUP4DVR-iUP4-ADVR-U20EDVR-U24DMDVR-U24EDVR-U24EVDVR-U24EZDVR-U4120LEDVR-UA24EZDVR-UA24EZ2DVR-UA24EZ2ADVR-UEH12WDVR-UEH16ADVR-UEH16GDVR-UEH16WDVR-UEH4DVR-UEH4SDVR-UEH8DVR-UEM16CDVR-UEM16CRDVR-UEM16GDVR-UEN16RDVR-UEN18GLDVR-UEN18GLVDVR-UEP4DDVR-UEP8DVR-UEP8/MDVR-UH16ADVR-UH16DDVR-UH16GDVR-UH18GDVR-UH18GTDVR-UH8CDBDVR-UM16ADVR-UM16CDVR-UM16CRDVR-UM16CVDVR-UM16GDVR-UM16RDVR-UM16SDVR-UM8CDBDVR-UN16ADVR-UN16DDVR-UN16FDVR-UN16FADVR-UN16LDVR-UN16RDVR-UN16R/SDVR-UN16RLDVR-UN16SDVR-UN18EDVR-UN18GLDVR-UN18GLVDVR-UN18GSDVR-UN20EDVR-UN20GLDVR-UN24GEDVR-UN24GSDVR-UP16ADVR-UT24EZDVR-UW8DPDVR-UW8DP2DVS-iUR4P★ビデオキャプチャBOXGV-MDVD2GV-MDVD3★チューナーHVT-BT200HVT-T100★CD-RWドライブCDRW-iU48SCDRW-iU52SCDRW-U40BSTCDRW-U48CDRW-U5232CDRW-U5232LCDRW-U5232VCRWD-iU32SCRWD-iU48SCRWD-iU52S★ハードディスクプレーヤーIV-P100★USBオーディオ入出力ステーションD2VOXDAVOXDAVOXLDDVOX★EPGレシーバーBOXSR-SPTV/USBなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
関連キーワード
624dd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 624dd