55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻(300m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
825 税込908
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

用途家庭用100Vのアース線として使用 黄/緑 定格電圧(V)600 許容電流(A)19 メーカーKHD サイズ(mm2)1.25
1巻(3m)ほか
598 税込658
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

シールドクリップLが両端に付いた1000mmのケーブルセットです。
仕様●サイズ:シールドクリップL両端+ヒューズホルダー●全長:1000mm●セット:赤、黒、緑、黄、白:各色1本 計5本●リード線:KIV1.25sq アズワン品番67-0477-50
1パック
3,598 税込3,958
7日以内出荷

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
20,980 税込23,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1巻(300m)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心 素線数7
1巻(50m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

品川電線KIV 1.25SQ
RoHS
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線HKIV 1.25SQ
RoHS
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
4,700 税込5,170
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
RoHS
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(200m)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
RoHS
種類産業機械用ケーブル
1巻(200m)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻(200m)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー トラスコ品番690-7464 材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE) 全長(mm)163 緑・黒 適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0 適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
1,790 税込1,969
当日出荷

1巻(200m)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マッキュリィ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドマッキュリィ
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別HHFF 電線仕様-芯数2 限度電流(A)7 使用場所屋内
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)