33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心 素線数7
1巻(50m)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

品川電線KIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線HKIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1巻(300m)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(200m)ほか
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格60℃・600V 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598 税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)75(器具内に限り105) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(200m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル 試験電圧(V/1分)3000
1巻
8,698 税込9,568
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
15,980 税込17,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。 使用温度範囲(℃)-100~150 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)ETFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
1本(10m)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
種類産業機械用ケーブル
1巻(200m)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

関連キーワード