カテゴリ
- 制御機器(2,557)
- 電気材料(944)
- 作業工具(267)
- パソコン/周辺機器(236)
- バイク部品(217)
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 機構部品(72)
- 学童・教育用品(72)
- 家電(53)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 自転車部品(44)
- 測定用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- オフィス家具(29)
- メカニカル部品(27)
- 物流用品(24)
- 電動工具(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- カー用品(15)
- 建築金物(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 医療(12)
- 防犯用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- テープ(8)
- 安全用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 事務用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 測定関連サービス(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,093)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](201)
- RS PRO(138)
- 大阪魂(90)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- JAPANNEXT(63)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- SPARKFUN(47)
- エスコ(39)
- MARWI(38)
- エレコム(34)
- タジマツール(TJMデザイン)(34)
- StarTech.com(34)
- C’ultiva(カルティバ)(32)
- フジクラ・ダイヤケーブル(30)
- NORGREN(30)
- JEFCOM(ジェフコム)(28)
- 山金工業(23)
- アメリカン電機(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,608)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(59)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- レンタル(6)
価格
価格で絞り込む
「iv 2mm」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥6,298~税込¥6,928~1巻(50m)ほか3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
ムキソケD IV 22
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)103質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)22剥き幅(mm)12~35
ムキソケD IV 60
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
ムキソケD IV 14
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)10~33
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
ムキソケD IV 14 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24適合ケーブルサイズ(mm2)14
ムキソケD IV 38
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)13~36
ムキソケD IV 100
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)19~34
ケーブルストリッパー IV線・CV線
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)194質量(g)183穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ムキソケD IV 38 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード
IV-SemiteC¥949,800税込¥1,044,7801枚5日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードダミー仕上CMPアズワン品番68-4088-78
ムキソケD IV 325 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37適合ケーブルサイズ(mm2)325
ムキソケD IV 22 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24適合ケーブルサイズ(mm2)22
ムキソケD IV 100 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31適合ケーブルサイズ(mm2)100
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード
IV-SemiteC¥119,800税込¥131,7801枚6日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
ムキソケD IV 250 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37適合ケーブルサイズ(mm2)250
ムキソケD IV 200 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37適合ケーブルサイズ(mm2)200
...