カテゴリ

  • 電気材料(411)
    • IV(16)
    • KIV(16)
    • 固定用ケーブル(75)
  • 制御機器(1,364)
  • バイク純正部品(878)
  • パソコン/周辺機器(576)
  • バイク部品(503)
  • 船舶用品・漁業資材(415)
  • オフィス家具(332)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(132)
  • 作業工具(117)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 機構部品(71)
  • 防犯用品(64)
  • 自動車純正部品(63)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 学童・教育用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 自転車部品(49)
  • 測定用品(48)
  • 家電(48)
  • トラック純正部品(35)
  • 医療(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 農業機械(31)
  • カー用品(24)
  • 事務用品(17)
  • 空調・電設資材(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業服(13)
  • 手袋(11)
  • 切削工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 防災用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 電動工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • テープ(7)
  • 照明(7)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
芯数(C)
1・2・8・37
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 8」の検索結果

関連キーワード
5,909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
12,400税込13,640特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(50m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
ワイヤーストリッパーIV 8.0・14 ミノル工業ワイヤーストリッパーIV 8.0・14ミノル工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0性能適合サイズ(mm2)寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリフジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(300m)ほか
5日以内出荷
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))試験電圧1500V
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル
1,980税込2,178
1個
3日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から94日以内出荷
エアウォールIV skinixエアウォールIVskinix(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。 透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。 伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。 EOG滅菌済(個包装)。
用途軽微な創傷、縫合創等の被膜保護注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被膜保護材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000016医薬品医療機器等法一般医療機器
ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 ミノル工業ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0ミノル工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレードIV-SemiteC
949,800税込1,044,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-78
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格E
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ビニール線、IV、VSFストリップ替刃 8/1 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ビニール線、IV、VSFストリップ替刃 8/1RENNSTEIG(レンシュタイグ)
18,980税込20,878
1セット
欠品中
用途WL-1IVエコ電線のストリップに適合サイズ8/14(sq.)
IVポール パラマウントベッドIVポールパラマウントベッド
12,375税込13,613
1個
翌々日出荷
メインフレームの取り付け穴に差し込むだけで簡単に設置できます。
適合(ベッド)KA452A(0-7843-01)、SO-5000(8-7279-01)、KA-523A(8-7284-01)材質スチール長さ(mm)1042~1787ポール径(Φmm)18アズワン品番8-7281-01適合穴径(Φmm)20
クリーンキャップ IV ゴールドウインクリーンキャップ IVゴールドウイン
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
プリータⅣ素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)質量(g)60清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルIVスタンド用 フックのみ ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみProvita
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)上部/235×36、下部/235×42耐荷重(kg)2/1本材質PP(ポリプロピレン)仕様フックのみ
IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ38mmフジクラ・ダイヤケーブル
67,980税込74,778
1巻(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 8SQ 品川電線KIV 8SQ品川電線
45,980税込50,578
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)8
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
ビニール線、IV、VSFストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ビニール線、IV、VSFストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 276 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:5.3/4.2能力(mm2)14/8
IV腕枕 V字ホールドタイプ ナビス(アズワン)IV腕枕 V字ホールドタイプナビス(アズワン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベッド上の狭いスペースでも使用しやすいスリムタイプです。V字構造でホールド性に優れています。ベッド用の細型V字腕枕
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×240×90アズワン品番8-8953-11
IVスタンド 尿バッグハンガーS トップIVスタンド 尿バッグハンガーSトップ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
尿バッグハンガーは、尿バッグを付けたままの移動に便利な専用フックです。
材質ステンレス・アルミアズワン品番8-3458-11
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
129,800税込142,780
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
テガダームIVコンフォートフィルム 1681 7X8CM 100マイ 3M(スリーエム)テガダームIVコンフォートフィルム 1681 7X8CM 100マイ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱
5日以内出荷
3ステップで簡単・清潔・きれいに貼れるカテーテル固定専用フィルムドレッシング。高水蒸気透過性フィルムにより、皮膚への負担を軽減します。固定用テープ、記録用ラベル付。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000232医薬品医療機器等法一般医療機器
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(30m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
WL-1, IV, エコ電線ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)WL-1, IV, エコ電線ストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
質量(g)50
フィルムドレッシング(エアウォールIV フレームタイプ) skinixフィルムドレッシング(エアウォールIV フレームタイプ)skinix
5,998税込6,598
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000015医薬品医療機器等法一般医療機器
フィルムドレッシング(エアウォールIV 切り込みタイプ) skinixフィルムドレッシング(エアウォールIV 切り込みタイプ)skinix
7,598税込8,358
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷
極薄フィルムが皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
仕様EOG滅菌済(個包装)付属品固定用テープ×3枚(滅菌済)材質フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000014医薬品医療機器等法一般医療機器
天井IVハンガー Provita天井IVハンガーProvita
18,980税込20,878
1本
10日以内出荷
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC全長(mm)730~1020質量(g)565耐荷重(kg)2/フック(計8)フック4個アズワン品番8-578-01
ミポア (R) フィルム IVタイプ メンリッケミポア (R) フィルム IVタイプメンリッケ
8,198税込9,018
1箱(70枚)
6日以内出荷から41日以内出荷
●皮膚にやさしいアクリル系の粘着剤を展延したフィルムドレッシング●フレーム状リケイ紙の貼付システムで、簡便に清潔操作が可能
材質ポリウレタン、アクリル
IVセパレートシャツ[CL100000] ゴールドウインIVセパレートシャツ[CL100000]ゴールドウイン
6,598税込7,258
1着
7日以内出荷
清浄度クラス100000対応
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
45,980税込50,578特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKSハイパーマックス IV SP サスペンションキットHKS
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです
用途自動車用サスペンション
関連キーワード
...
iv 線特集