カテゴリ
- パソコン/周辺機器(523)
- 制御機器(490)
- 船舶用品・漁業資材(414)
- バイク部品(324)
- 電気材料(168)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
- 作業工具(71)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 自転車部品(49)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 家電(44)
- 測定用品(40)
- 自動車補修部品(31)
- 農業機械(30)
- 科学研究・開発用品(26)
- カー用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 事務用品(19)
- オフィス家具(18)
- 防犯用品(18)
- 作業服(17)
- 建材・エクステリア(11)
- 手袋(10)
- 学童・教育用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- テープ(9)
- 切削工具(9)
- 安全用品(8)
- 整備工具・収納(7)
- 電動工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 救急・衛生(5)
- 医療(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- メカニカル部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(524)
- C’ultiva(カルティバ)(271)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](221)
- メディアカバーマーケット(219)
- StarTech.com(89)
- I-VALUE(88)
- VARIVAS(62)
- 大阪魂(59)
- brembo(54)
- MARWI(48)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- GIVI(ジビ)(34)
- ホンダ(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(23)
- SKC(環境測定)(23)
- DJ(ドライブジョイ)(22)
- マリンテック(21)
- ラスタバナナ(19)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
- ブランドをもっと見る
「iv 8」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
KIVケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
IVポール
パラマウントベッド¥12,375税込¥13,6131個翌々日出荷メインフレームの取り付け穴に差し込むだけで簡単に設置できます。適合(ベッド)KA452A(0-7843-01)、SO-5000(8-7279-01)、KA-523A(8-7284-01)材質スチール長さ(mm)1042~1787ポール径(Φmm)18アズワン品番8-7281-01適合穴径(Φmm)20
クリーンキャップ IV
ゴールドウイン¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から7日以内出荷プリータⅣ素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)材質プリータⅣ(ポリエステル100%)質量(g)60清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
IVスタンド 尿バッグハンガーS
トップ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷尿バッグハンガーは、尿バッグを付けたままの移動に便利な専用フックです。材質ステンレス・アルミアズワン品番8-3458-11
テガダームIVコンフォートフィルム 1681 7X8CM 100マイ
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱5日以内出荷3ステップで簡単・清潔・きれいに貼れるカテーテル固定専用フィルムドレッシング。高水蒸気透過性フィルムにより、皮膚への負担を軽減します。固定用テープ、記録用ラベル付。γ線滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000232医薬品医療機器等法一般医療機器
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥149,800税込¥164,7801巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁電線
愛知電線¥119,800税込¥131,7801巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
フィルムドレッシング(エアウォールIV フレームタイプ)
skinix¥5,998~税込¥6,598~1箱(50枚)ほか翌々日出荷極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。仕様EOG滅菌済(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000015医薬品医療機器等法一般医療機器
高真空用シリコーングリス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
晴兼58cm8駒小鳥柄 IV
ローズ産業¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用傘用途UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮る小鳥柄の晴雨兼用ジャンプ傘質量(g)350縦(mm)780横(mm)90
フィルムドレッシング(エアウォールIV 切り込みタイプ)
skinix¥7,218~税込¥7,940~1箱(50枚)ほか翌々日出荷極薄フィルムが皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。付属品固定用テープ×3枚(滅菌済)仕様EOG滅菌済(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000014医薬品医療機器等法一般医療機器
優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング)
ニトムズ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)ほか翌々日出荷角質剥離を軽減したゲル粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。フィルム周囲に不織布テープを付けていますので、しっかりカテーテルを固定できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。仕様EOG滅菌済(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000010医薬品医療機器等法一般医療機器
Xperia 10 IV (SO-52C/SOG07) ケース カバー ハイブリッド TPU ブラック
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用TOUGH SLIM LITEケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
WL-1, IV, エコ電線ストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット8日以内出荷付属品本体(708 200 3)、替刃(708 295 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(mm2)5.5/8/14
...