カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • IV(28)
    • KIV(2)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(26)
  • シース色黒(15)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 100(8)
  • 200(2)
  • 300(13)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(8)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 22(1)
  • 200(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(3)
  • 2(8)
  • 6(1)
  • 18.2(3)
  • 21.2(1)
規格/略称
  • HIV(2)
  • IV(11)
導体タイプ
  • より線(5)
  • 単線(9)
より線・単線
芯数(C)
  • 1
定格電圧
  • 600(14)
600
許容電流
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 34(1)
  • 35(5)
  • 42(2)
  • 43(1)
  • 115(1)
  • 469(2)
24・26・27・34・35・42・43・115・469
絶縁体色
  • 白(13)
  • 緑(11)
  • 赤(12)
  • 青(11)
  • 黄(10)
  • 黒(12)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(11)
  • 75(1)
  • -(2)
60・75・-
仕上外径
  • 3.4(4)
  • 3.6(9)
  • 9.2(1)
  • 23(3)
3.4・3.6・9.2・23
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • エスコ(14)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 品川電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)・古河電工メタルケーブル・品川電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2.0」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV単線2mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線2mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(300m)
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1巻(300m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • 屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    屋内配線用のビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    芯数(C)1シース色緑
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-566色青種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-565色黄種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-562色白種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-561色赤種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-552色白種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-551色赤種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-564色緑種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-556色青種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 2.0mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-546色青種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-554色緑種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/黒) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-553色黒種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-563色黒種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    8日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-555色黄種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線ケース

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(300m)
    9日以内出荷
関連キーワード
kiv2特集