カテゴリ

  • 電気材料(32)
    • IV(6)
    • KIV(16)
    • 固定用ケーブル(3)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シース色
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
定格温度
60・75
定格電圧
600
許容電流
27・33
規格/略称
HIV・IV
絶縁体色
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
より線
仕上外径
3.4
ブランド
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・SFCC(旧:昭和電線)・KHD・オーナンバ・PROTERIAL(プロテリアル)・田中電線・タツタ電線・SIGNET(シグネット)・星和電機(SEIWA)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ユーボン・アメリカン電機・イチネンTASCO・JAPPY・品川電線・古河電工メタルケーブル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2sq」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    57,980税込63,778特価
    1巻(300m)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    31,980税込35,178
    1巻(200m)
    当日出荷から翌日出荷
    心数(C)1
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻(200m)
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    47,980税込52,778
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    39,980税込43,978
    1巻(300m)
    5日以内出荷
    一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    39,980税込43,978
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線

    KIV 電気機器用ビニル絶縁電線

    田中電線
    36,980税込40,678
    1巻
    4日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    49,980税込54,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    53,980税込59,378
    1巻(300m)
    5日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    35,980税込39,578
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    38,980税込42,878
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    23,980税込26,378
    1巻(200m)
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
    材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
  • 配線ダクト 三和[電気材料]

    配線ダクト

    三和[電気材料](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
    材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • 倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
  • コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    コンパクトケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
  • エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エフケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
  • ソフトVCT 白 アメリカン電機

    ソフトVCT 白

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
  • ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    ラチェット式ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
  • ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ストプラクーダ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
  • ケーブルリール イチネンTASCO

    ケーブルリール

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
  • E:S Sound System イースインナーバッフル E:S Sound System

    E:S Sound System イースインナーバッフル

    E:S Sound System
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。
    厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7
  • IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線ケース

    フジクラ・ダイヤケーブル
    35,980税込39,578
    1巻(300m)
    8日以内出荷
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    489税込538
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
関連キーワード
kiv2特集