カテゴリ

  • 電気材料(31)
    • IV(11)
    • KIV(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シース色
許容電流
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
1
導体タイプ
より線
規格/略称
HIV・IV
定格電圧
600
絶縁体色
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
60・75・-
仕上外径
5
ブランド
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・JAPPY・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスネット・KHD・オーナンバ・ユーボン・JEFCOM(ジェフコム)・テンパール工業・エスコ・愛知電線・泉精器製作所・ENGINEER(エンジニア)・オーム電機・omron(オムロン)・ニチフ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「iv5.5」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(25m)
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY

    電気機器用ビニル絶縁電線

    JAPPY
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
    用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
  • 600V ビニル絶縁電線 エスネット

    600V ビニル絶縁電線

    エスネット
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    翌々日出荷
    600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(25m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 600V ビニル絶縁電線 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線

    愛知電線
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻(300m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。
    使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9
  • ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工

    ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)

    ネグロス電工
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
    適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

    差込コネクタ WGX-3L

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥4,980税込¥5,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
    用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41色(フタ)レッド材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2材質(スプリング)ステンレス鋼差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
  • ケーブルカッター(ストリッパー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター(ストリッパー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
    用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
  • IH器具用接地コンセント オーム電機

    IH器具用接地コンセント

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
  • 零相変流器(互換性型) omron(オムロン)

    零相変流器(互換性型)

    omron(オムロン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ネジザウルスVA ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVA

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックリール(シングルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(シングルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
    用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
  • 差込形電源コネクター エスコ

    差込形電源コネクター

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1パック(20個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線リール ブレーキ付き MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電線リール ブレーキ付き

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
    用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
  • ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • マジックリール(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
関連キーワード
5.5sq特集