カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「iw16」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイHIパイプ(耐衝撃タイプ)セキスイ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス線 アイアイステンレス線アイアイ
669税込736
1巻
当日出荷
強度が強くサビにくい! 屋外に最適
材質ステンレス
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
材質シリコンゴム灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
超軽量エアインパクトレンチ SK11超軽量エアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
エアインパクトレンチ TRUSCOエアインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
ぬいフェイスワッペンS KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンSKIYOHARA(清原)
419税込461
1袋(2枚)
7日以内出荷
ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、小サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。 刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。 「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。 (ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。
材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、ホットメルト:ポリウレタン系樹脂
ショートエアインパクトレンチ SK11ショートエアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
抗菌ステンレス器械台 松吉医科器械抗菌ステンレス器械台松吉医科器械
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
天板、棚板には素材自体に抗菌作用のあるステンレス鋼を採用。より清潔さを維持されたい環境に最適です。Φ100mmの静音キャスターは清涼感のホワイトカラー仕上げ。
キャスター径(Φmm)100(静音)材質抗菌ステンレス鋼耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
イリジウムパワー DENSO(デンソー)イリジウムパワーDENSO(デンソー)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から13日以内出荷
中心電極イリジウム
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
PPカバー 16cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 790 フライス加工用チップサンドビック
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
木製一体型レジ台 W167.5cm ストア・エキスプレス木製一体型レジ台 W167.5cmストア・エキスプレス
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジ台。 可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可) レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板質量(kg)60幅(cm)167.5耐荷重(kg)20/段高さ(cm)90奥行き(cm)60
引き戸型ショーケース付きレジ台 W167.5cm ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W167.5cmストア・エキスプレス
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
見やすく、取り出しやすいショーケース 引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。 可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き) レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚質量(kg)74幅(cm)167.5耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10高さ(cm)90奥行き(cm)60
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1670TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
調整金具(下)*47021A TOEX(LIXIL)調整金具(下)*47021ATOEX(LIXIL)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
調整金具(下)*47011A TOEX(LIXIL)調整金具(下)*47011ATOEX(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ヤマハ純正 W16ES-U   スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 W16ES-U スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
9日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
事務用デスク_L字ソロブース デスク単体W1600 メラミン天板 アイリスチトセ事務用デスク_L字ソロブース デスク単体W1600 メラミン天板アイリスチトセ
139,800税込153,780
1台
46日以内出荷
仕様配線カバー付材質木口:樹脂エッジ、脚部:アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け:スチール 合成樹脂焼付塗装オーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720色(天板)オークグリーン購入法適合グリーンマーク認定
事務用デスク_L字ソロブース デスク単体 メラミン天板コンセント穴 アイリスチトセ事務用デスク_L字ソロブース デスク単体 メラミン天板コンセント穴アイリスチトセ
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定