「iwatsu mujo7」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ユニバーサルカウンタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    149,800税込164,780
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
  • デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・マルチメータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    117,800税込129,580
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    測定方式真の実効値方式
  • デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    249,800税込274,780
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
    用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
  • BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス PMK(IWATSU)

    BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス

    PMK(IWATSU)
    129,800税込142,780
    1式
    8日以内出荷から9日以内出荷
    PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
  • 高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ

    PMK(IWATSU)
    449,800税込494,780
    1式ほか
    16日以内出荷から61日以内出荷
    入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
  • 放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)

    放射線量モニター

    岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1式ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
    質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
  • 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
  • アクティブプローブ TETRISシリーズ PMK(IWATSU)

    アクティブプローブ TETRISシリーズ

    PMK(IWATSU)
    189,800税込208,780
    1式
    51日以内出荷から65日以内出荷
    高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ
    入力容量50Ω入力インピーダンス(Ω)1M//0.9pF最大入力電圧20Vダイナミックレンジ【入力】±8V減衰比10:1
  • 電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1)

    岩崎通信機(IWATSU)
    9,998税込10,998
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
  • 広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ PMK(IWATSU)

    広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ

    PMK(IWATSU)
    689,800税込758,780
    1式ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
    入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
  • 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)

    低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

    PMK(IWATSU)
    43,980税込48,378
    1式
    22日以内出荷
    PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
  • GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBケーブル 408JEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
  • ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷
  • 高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    42,980税込47,278
    1式ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
  • 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV6××シリーズ

    PMK(IWATSU)
    149,800税込164,780
    1式ほか
    16日以内出荷から50日以内出荷
    入力容量10~50pF減衰比100:1
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
    用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
  • USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)

    USB-RSコンバータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
    対応OSWindowsXP、Vista、7
  • オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ PMK(IWATSU)

    オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ

    PMK(IWATSU)
    56,980税込62,678
    1式
    32日以内出荷
    BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz
    入力容量10~25pF