カテゴリ
- バイク部品(869)
- 電動工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建築金物(6)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ixo」の検索結果

IXOアダプター マルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷様々な場面で活躍するマルチカッターセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
IXOアダプター ワインオープナー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナーセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
IXOアダプター BBQファン
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷簡単に火おこしができるBBQファンセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)182寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
IXOアダプター ペッパーミル
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミルセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)104寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
BOSCH(ボッシュ)¥490税込¥5391本当日出荷コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン
平安伸銅工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)240耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム
LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン
平安伸銅工業¥919税込¥1,0111セット当日出荷から3日以内出荷ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本)材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)150耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート アイアン
平安伸銅工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。 棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。 2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。 棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。 プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。 側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 DIY初心者でも手軽に取付けられます。材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)150耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6
LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン
平安伸銅工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)200耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム
LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド
平安伸銅工業¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂使用場所屋内専用
IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) RC1
MAD MAX(マッドマックス)¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304FULL LINE HIGH NOISE長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1適合車種YAMAHA MT09 2024年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートブラックHTペイント
IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートブラックHTペイント
IXIL YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304FULL LINE HIGH NOISE長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種YAMAHA MT09 2024年式コンプリートブラックHTペイント
IXIL YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24 スリップオンマフラー VTR オーバル
MAD MAX(マッドマックス)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプマフラー:VTR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL SUZUKI GSXR 1300 HAYABUSA 21-24 スリップオンマフラー 2本出し VTR オーバル
MAD MAX(マッドマックス)¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプマフラー:VTR適合車種SUZUKI GSXR 1300 HAYABUSA 2021~2024年式コンプリートマットポリッシュ
IXIL SUZUKI GSXR 1300 HAYABUSA 21-24 スリップオンマフラー 2本出し SOVR
MAD MAX(マッドマックス)¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)690形状オーバル質量(kg)2.25タイプマフラー:SOVR適合車種SUZUKI GSXR 1300 HAYABUSA 2021~2024年式コンプリートマット ポリッシュ
IXIL YAMAHA YZF 1000 R1 16-23 スリップオンマフラー VTR
MAD MAX(マッドマックス)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプマフラー:VTR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートマットポリッシュ
サーモシェーカー
IKA¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
サーモシェーカーMatrix
IKA¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80
ドリルアダプター用鉄工ビット5mm
BOSCH(ボッシュ)¥559税込¥6151個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット4mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
IXIL(イクシル) KTM 790 ADVENTURE '19-'20 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781本47日以内出荷適合IXIL(イクシル) KTM 790 ADVENTURE '19-'20材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KTM DUKE 790 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット47日以内出荷適合KTM DUKE 790 2018材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) KAWASAKI Ninja H2 SX/XE '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷適合KAWASAKI H2 SX/H2 SX XE 2018材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) HONDA CB500X '19 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷適合HONDA CB500X 2019材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) HONDA CBR150 '19 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷適合HONDA CBR150 2019 SILP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) BMW S1000XR '17-'19 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷適合BMW S1000XR 17-19材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) BENELLI LEONCINO500 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット47日以内出荷適合BENELLI LEONCINO 500材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)390 '12-'15 OVC11S メガホン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット47日以内出荷用途【適合】KTM DUKE 390 ´12-15
IXIL(イクシル) KAWASAKI Z800E '13-'16 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷用途【適合】KAWASAKI Z 800 e ´13-16 SLIP ON
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R1000 '17-'18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSX-R 1000 17-18材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1コンプリートマットポリッシュ
...