総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番495-8811
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番495-8802
適合本体FU-M1000-W
質量(g)130
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番759-0890
幅(mm)236
質量(kg)0.322
高さ(mm)62.5
奥行(mm)62
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
FU-M1400-W交換用のプラズマクラスターイオン発生ユニットです。
交換目安約2年
アズワン品番64-2322-13
1箱(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40
アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
適合床面積空気清浄/約40畳(約66m2)、高濃度プラズマクラスター/約21畳(約35m2)
質量(kg)約12
消費電力(W)(フルパワー)74、(強)48、(中)18、(静音)8
センサーニオイ/ホコリセンサー
電源コード(m)約2.5(キャブタイヤ電源コード)
フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)1124×190×390
運転音(dB)(フルパワー)52、(強)48、(中)38、(静音)25
操作ワイヤレスリモコン
吹出方向2方向吹き出し/水平面に対し約-60°~+60°、垂直面に対して-15°~+45°
電気代の目安年間/(フルパワー)約17500円、(強)約11350円、(中)約4260円、(静音)約1890円
運転モードフルパワー/強/中/静音
イオン濃度(ions/cm3)(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000
PM2.5対応○
脱臭機能○
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
トラスコ品番496-1731
適合機種IG-251YA
1セット(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境汚染度2
運転モードフルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番64-8202-23
1セット
¥1,699
税込¥1,869
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色ホワイト
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
関連キーワード